シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック
種類ガラス丁番
対応ガラス板厚(mm)4、5
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
適合ガラス厚(mm)3、4、5
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
掘り込み型。オーディオラックのガラス扉用。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
寸法(mm)5
種類ガラス丁番
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオラックのガラス扉用プレート。
用途ガラス扉用プレート
付属品取付けビス付き
寸法(mm)5
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類その他
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14
材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂
仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック
適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ROHS対応品です。
軸吊タイプのガラス用蝶番です。
用途キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)1185
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
種類両開き
サービス分類組立・設置・取付
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に
材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)870
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。
両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け
付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)
材質鋼
取付可能ガラス厚(mm)5
EIA規格に適合する、ガラス扉付木製ラックです。基準サイズユニット(44.5 mm)を取付けることができます。ガラス扉は、左右それぞれ270°まで開くことができます。また、別売のガイドレール取付金具とガイドレールを使用すれば重たいラックユニットを取付けることができます。
材質表面:コート紙黒(マンセルN1.0近似色)、ガラス扉:透明強化ガラス(鍵付)
静止耐荷重(kg)25以下(各ラックマウント機器)
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。
扉に2枚ガラスの観測窓を装備。
転倒防止金具を標準で付属しています。
温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。
漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式
使用温度範囲室温+5~70℃
温度調節精度±1℃(at 37℃)
温度分布精度±1℃(at 37℃)
最高温度到達時間約60分
安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ
棚受ピッチ(mm)50
定格電流(A)15
付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式
機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)
構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる三社タイプの薄型箱宮です。
洋風のリビングに違和感なくお祀りできるように従来の箱宮を薄型に仕上げました。
岐阜県・東農地区の桧で製作されている純日本製の箱型モダン神棚。
御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。
箱宮背面に壁取付金具が付いており、神棚本体に神具を乗せることのできる膳引出付き。
ガラス使用しておりますので開封前はご注意ください。
三社型でお神札を三枚納められます。
セット内容箱宮 神楽・神具セット 小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×13.5×37.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】32×1.5×25.5
材質国産ひのき(神棚)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
右勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸
長さ(mm)169
幅(mm)45
厚さ(mm)27.5
色黒
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
左勝手。材質:黄銅。扉厚:36mm以上。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ4×30mm。・外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。・引き寄せてガタツキをなくします。・伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。
用途引違い戸、片引戸
長さ(mm)169
幅(mm)45
厚さ(mm)27.5
色黒
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる三社タイプの薄型箱宮のミニサイズです。
洋風のリビングに違和感なくお祀りできるように箱宮神楽を小型化して仕上げました。
岐阜県・東農地区の桧で製作されている純日本製の箱型モダン神棚。
御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。
箱宮背面に壁取付金具が付いており、神棚本体に神具を乗せることのできる膳引出付き。
ガラスを使用しておりませんので万が一落下しても安心。
三社型でお神札を三枚納められます。
セット内容箱宮 神楽 ミニ・神具セット 小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13.5×30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】25×1×27.5
材質国産ひのき(神棚)
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W402×H800(1室)
室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
「我が家の小さな大自然」。イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが美しいコンポスト。「あのオシャレなの、何?」とお客様と話がはずみそう。大容量ですが縦長で省スペース。しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、下から堆肥を取り出せるのも魅力。「底板あり/どこでもできる」。底板があるので、コンクリート面などでも設置できます。「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」。変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、ぜひ体感してみてください。「助成金対象かも?」。「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで検索してみてください。アクリルガラス窓。窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで発酵が促進されます。蓋はストッパー金具付。混ぜる時に便利です。取り出し用の扉。下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことができます。扉をストッパーで固定すれば、両手での作業が可能です。癒しの天然木製。きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにもなじみます。天然木には適度な通気性があり、生ごみの発酵・分解を促します。
用途木製 ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園
材質天然木・アクリル
質量(kg)10.4
色ダークグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
仕様●外寸:W900×D400×H1120mm●有効内寸法:W840×D335×H1030mm●重量:37.5Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1130mm●梱包重量:38.3Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、アジャスター付き、棚板2枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番65-8890-09
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
仕様●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D335×H670mm●重量:24.4Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:25.0Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●ガラス:3mmフロートガラス●カラー:ホワイト●機能:シリンダー鍵付き、棚板1枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●ガラス窓付き引違い扉●付属品:合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産
アズワン品番65-8890-02
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
色ホワイト
材質(本体)スチール、粉体塗装(ホワイト)
奥行(mm)400
棚ピッチ(mm)25
設置形態上置き
グリーン購入法適合
関連キーワード