81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用 材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂 板厚(mm)(対応ガラス)5~8 ねじ規格M5(0.8P)
1個
129 税込142
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ブラケット用ガラス押さえ
RoHS
付属品クッション 適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS 材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5~10
1個
419 税込461
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき 仕上24K金めっき 対応ガラス板厚(mm)10、12 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス押さえ 10個入り
RoHS
材質ポリカーボネート クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
599 税込659
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 耐荷重N(kgf)49(5) 開き角度(度)180
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス押さえ(ダボ用)
RoHS
材質スチール 厚さ(mm)1.6 付属品スポンジ
1個
189 税込208
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
679 税込747
当日出荷



1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Gホルダー棚押さえ
RoHS
フラット・10mm落とし込み兼用
材質ポリカーボネート クリア RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
94 税込103
5日以内出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,788 税込1,967
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]FQB用ガラス押さえ
RoHS
材質スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷

クローム 適合ガラス厚(mm)5~10 材質(嵌合部)ステンレスバネ材、(爪部)スチール 適合B120・B121、R-120GHS・R121GHS 付属品クッション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]棚押さえ用ボルト
RoHS
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂 ブラック ねじピッチ0.8 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
699 税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途板状分銅を収納するために使用する
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

フローガラス押さえを固定します。
対応OPL-600-10(200V)/OPL-600-5 アズワン品番62-9102-02 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2本)
169 税込186
5日以内出荷

フローガラス押さえを取り付ける際に使用するビスです。
対応FA-600-10WK(200V)/FA-600-10W/FA-600-5W/FA-600-2/FA-600-10(200V)/FA-600-5 アズワン品番62-9103-04 構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
169 税込186
5日以内出荷

フローガラス押さえを固定させる為に中央に設置します。
寸法(mm)13×45 質量(g)25 対応FA-600-10WK(200V)/FA-600-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-600-5/FA-600-5W/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-600-2 アズワン品番62-9103-03 構成部品金属部品
1個
399 税込439
5日以内出荷

用途ガラス戸の桟のガラス押えを打つ為に使用。小細工にも使える。 種類片口ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)白樫(ニス塗り) 主な用途打ち込み作業 タイプ8寸柄
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。 キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。 材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙 紙管長さ(mm)約135
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。 ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。 交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。 他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。 仕様ハンディフィルムホルダーセット 材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙 径(Φmm)【ホルダー】約40 ホルダー長さ(mm)約280 紙管長さ(mm)約135 繰り返し・詰め替え対応
1セット
699 税込769
当日出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 12ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)12 仕上黒ニッケル
1個
649 税込714
4日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 30ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)30 仕上クローム
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 黒Ni 20ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)20 仕上黒ニッケル
1個
839 税込923
4日以内出荷

スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 12ミリ
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング 寸法(mm)12 仕上クローム
1個
409 税込450
4日以内出荷

フローガラス押えを固定する樹脂製ビス。フローGオサエロックが新しくなりました。変更前の緑色のオサエロックと互換性があります。
対応UP-200 アズワン品番67-8102-11 構成部品樹脂部品
1セット(4個)
459 税込505
31日以内出荷

SPH-5 ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)8 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)45 アズワン品番64-6792-53 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷