プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)20.3
色ブラウン
段数3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×860
棚板耐荷重(kg)5
天板厚さ(mm)16
棚板厚さ(mm)5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類引違い
仕様上置き専用
最大積載量(kg)50
材質ソーダ石灰ガラス
材質強化ガラス
質量(kg)46.2
板厚(mm)(ガラス板)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×270×1380
棚板耐荷重(kg)(ガラス棚板)5
天板厚さ(mm)18
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(ガラス板)725x225
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
耐荷重分散荷重6kg
ガラス部強化処理/全周研磨仕上
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
欠品中
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
棚板耐荷重(kg)5
棚板調整ピッチ(mm)32(17段階)
仕様可動棚
質量(kg)33
段数5段
棚板数(枚)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×900
棚板厚さ(mm)0.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×745×15(×2列)
開口幅(mm)395
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×135
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
壁面システム Labos のガラス棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
奥行(mm)ガラス棚:最大200
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様ガラス棚受の距離:最大400mm、長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ソーダ石灰ガラス
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様ガラス柵専用
付属品チューブ
材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。
耐荷重(kg)15
棚板厚さ(mm)18
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。
径(Φmm)10
材質/仕上鉄/クロームメッキ
色シルバー
長さ(mm)10、5(差込)
差込サイズ(Φmm)5
アズワン品番65-1331-58
1袋(4個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
用途4点受け什器のガラス棚対応
セット内容4個(左右×各2)
材質スチール製ユニクロメッキガラス面接地部:軟質樹脂
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕様スチールピン付
UV接着用の棚受です。
UV接着なので裏面もきれいに見せることができます。
クリアな仕上でつまみが目立ちません。
材質ガラス
耐荷重(N)200
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
材質亜鉛ダイキャスト+ステンレス+真ちゅう+ガラス
色クローム+鏡面
規格SC-273-XC
耐荷重N(kgf)49
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×34.6
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:119.8×39.6
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)10、12
適合ガラス厚(mm)10~12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×39.6
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:89.8×34.6
棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、シリコンゴム
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマー
色クリア
寸法H(mm)67
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミ
色クローム+鏡面
規格SC-27M-XC
耐荷重N(kgf)49
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ