プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス棚専用ブラケット
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ソーダ石灰ガラス
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色Aブラック
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3
材質(クッション)EVA樹脂
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様ガラス柵専用
付属品チューブ
材質真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)1.0
ねじサイズM6
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。
材質アクリル
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
棚受け金具その他棚受
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
付属品チューブ、爪ボルト
材質ステンレス
寸法(mm)20
色ステンレス
1パック
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×800
材質(棚板)ガラス、ゴムキャップ付
棚板厚さ(mm)5
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
調剤台の上部棚に使用できます。最上部のストック棚としても使用可能です。
仕様棚板セット
材質スチール
耐荷重(kg)10
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
固定硝子棚に直接取り付けが可能です。
耐荷重(kg)5(1組)
仕上#400
適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(棚板)8
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ