さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
材質SUS304
長さ(mm)2000
仕上HL
適合厚さ(mm)10
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
材質アルミ/クリアシルバー艶有
色シルバー
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
材質(本体)SUS304、(タイヤ)ジュラコン(R)
種類平車・丸車兼用
耐荷重(kg)3(2個)
1個
¥178
税込¥196
当日出荷
区分2線
種類ローラーレール
主要材質(本体)SUS304、(ベアリング・タイヤ)SUS440C
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ステン5mm・6mmハカマレールの、山型レールに対応。
高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。
長さ(mm)2000
仕上HL
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P201番
取付高(mm)(ハカマ)5、6、7
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
引戸ハカマの現場に対応。後付可能。
材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル
仕上HL
1組
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
適合5mm用(硝子厚)
長さ(mm)1500
仕上バフシルバー
穴の有無右表
1本
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無
耐荷重(kg)14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ステン5mm・6mmハカマレールの、ヨの字レールに対応。
底部にベアリング差込用の穴明有り。硝子加工が必要です。
高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。
材質SUS304
長さ(mm)2000
種類鍵穴ナシ
仕上HL
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421
材質アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)4100
質量(kg)2.8
品名H型枠
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P201番
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ同鍵P204番
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質亜鉛ダイカスト
タイプ鍵違10種
取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステン5mm・6mmハカマレールの、ヨの字レールに対応。
底部にベアリング差込用の穴明有り。硝子加工が必要です。
高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。
材質SUS304
長さ(mm)2000
種類錠片穴付
仕上HL
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)
ストローク(mm)14.2
表面処理Cr
適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ
回転角度(°)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ステンレス製の2本脚仕様・屋外掲示板です。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)1900
外寸法・高さ(mm)1110
材質掲示板:合板(9.0mm)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
枠の色ヘアライン
材質(枠)ステンレス
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)1110×1900
出幅(mm)200
ステンレス製の1本脚仕様・屋外掲示板です。視認性と高級感がある側面ガラスタイプです。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。
LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。
裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)1800
外寸法・高さ(mm)1020
材質掲示板:合板(9.0mm)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(1本足型)
枠の色ヘアライン
材質(枠)ステンレス
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)1020×1800
出幅(mm)240
関連キーワード