13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用洗浄剤(業務用) モノタロウ 動画あり
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。 使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 付属品ノズル 成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
1,498 税込1,648
当日出荷

タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等 シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー シリーズスクラビングバブル 使用場所ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
用途ガラス用洗浄剤。 使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤 寸法(mm)203×124×273 関連資料(0.5MB)
1個(4kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラスやショーケース、鏡などのしつこい油汚れやタバコのヤニなどのひどい汚れをサッと落とします。2度拭きいらずで拭きムラを残さず、透明な仕上がりです。
使用場所ガラス 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性
1本(2.2L)
1,198 税込1,318
当日出荷

【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。 水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。 スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 形状液体 内容量(L)1.89(64oz) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
1個(520mL)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。
用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 使用希釈倍率20~120倍 液性アルカリ性
1本(5L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水 pH12.5 内容量(kg)20 使用量3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍) アズワン品番4-2640-03 商品タイプ業務用
1缶
33,980 税込37,378
8日以内出荷

サンエスエンジニアリングガラスクリーナーE
ガラスのヤニや油膜を強力分解!。サンエスのガラスクリーナーはプロ仕様の洗浄力で自動車のガラスに付着した汚れ・ヤニ・油膜をで素早く分離し除去!。有機溶剤に該当するIPAは含まれておらず、速乾性で希釈使用OKのため作業性や環境性もアップ!。特殊界面活性剤の配合によりガラス面と汚れとの間に洗浄剤が素早く浸透し汚れを浮かせて洗浄(ローリングアップ効果)。濃縮タイプでとても経済的。
用途自動車などのガラス洗浄。ビルメンテナンスでの窓ガラス洗浄。 希釈倍率原液~5倍:乾燥性で素早く作業を行う場合、汚れのひどい場合 5倍~10倍:通常のメンテナンス作業 pH9.5(弱アルカリ性) 主成分エタノール・特殊界面活性剤・帯電防止安定剤 臭気アルコール臭 性状薄青色液体 関連資料商品パンフレット(0.15MB) 商品タイプ業務用
1個(10L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復活洗浄剤 ビニールプラスチック用 ビニール・プラスチック用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!] 特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ! 塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。 希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱アルカリ性(pH10~11) 希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)