開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6
加工径(mm)(ガラス)248
消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0
換気風量(m3/h)450/504
騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200
定格電圧(V)AC100
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)1100
適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)1.8
電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード7A 125V
風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
仕様110cm以上~180cmまでの窓
関連資料工事説明書(0.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形
適合場所水洗トイレ
取付可能窓枠高さ(mm)285~630
電源(V)単相100
仕様引きひも式
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
成分アルカリ電解水
シリーズ水の激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
商品タイプ詰替
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。
汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。
レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。
成分アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤
シリーズ激落ちくん
用途レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止。フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止。窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。
高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。
あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。
分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。
木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。
危険物の類別非危険物
極細繊維が油汚れやホコリ等をすっきり落し、水滴をサッと拭き取ります。薄手でも丈夫なマイクロファイバークロスでティッシュのように引っ張りだして手軽にお使い頂けます。キッチンまわり(コンロ、換気扇、レンジ、流しまわり、テーブルなど)や車周り(車内、ボディー、鏡、窓ガラス、ホイールなど)の拭きそうじに適しています。
混率(%)ポリエステル85/ナイロン15
アズワン品番65-1891-03
1ケース(72箱×15枚)
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
液体で使用が簡単。
目的に応じて使用出来、大変お得。
用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。
事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。
液性アルカリ
使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品
仕様徳用ペール缶入り
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水
トラスコ品番493-3974
形状透明濃紺色液体
タイプ超濃縮タイプ
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アメリカの一流ホテル清掃用に作られた、住居用多目的洗剤「スーパーリムーバー」を日本で改良強化しました。業務用の濃縮タイプで頑固な油汚れにも強く、汚れ具合に合わせて水で希釈しても使えるので、とても経済的です。
使用場所換気扇、リビング、窓ガラス、トイレ、バス
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状液体
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。
汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。
用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水
液性弱アルカリ性
希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
油汚れ、接着剤、塗料、タンパク質汚れなど希釈度を変えることであらゆる汚れに対応できる総合洗浄剤。
用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分オレンジオイル、濃縮洗剤石鹸溶液、合成洗剤、界面活性剤
使用方法汚れの種類に応じて希釈倍率を変えてください。
寸法(mm)220×90×145
内容量(L)2
液性弱アルカリ性
希釈目安:鉱物油、動植物系油の激しい汚れ(原液)、鉱物油、動植物系油を含んだ複合汚れ(2倍から3倍)、食品関連の頑固なたんぱく質、脂質の汚れ(3倍から5倍)、タンパク質を含んだ複合汚れ(10倍から20倍)
1本
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
機械や部品のクリーニングに。
原液を水で濃度を加減して使用します。
希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス
希釈剤水
1本(1L)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
機械や部品のクリーニングに。
原液を水で濃度を加減して使用します。
セット内容ブルーソルビー(1L)、ポンプ
希釈倍率1~3倍:各種工業機械、自動車、換気扇10倍:工業用ミシン、部品、編機、自転車50倍:OA機器、什器備品、窓ガラス
希釈剤水
1セット
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
関連キーワード