84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。
材質PTFE
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
1袋(20個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,090 税込5,599
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。 耐圧力(kPa)1000
1セットほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用下さい。耐圧0.08MPa 以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意して下さい。収縮率は25 ~ 35%( 100 ~ 150 ℃にて作業いたします)(長さ50 m/m)
1パック(10個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wチューブジョイントは、外側にPTFE の熱収縮チューブを内側にFEP の熱接着用ライナーを組合せた製品です。Wチューブジョイントをガラス管などにかぶせて約330℃に加熱すると、PTFEは熱収縮して、その部分の外周を覆い、FEPは融けてPTFE の収縮する力で対象物に押しつけられ、隙間なく固着します。(長さ30m/m)
1パック(5個)
1,998 税込2,198
21日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです。
タイプ日電理化硝子対応 共通15/25 全長(mm)50 材質パッキン:フッ素ゴム
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側ソロバン玉シール(フッ素樹脂チューブ、ガラス管、ステンレスパイプなど)片側竹の子(シリコーンチューブ、フッ素ゴムチューブなど)の接続継手です。
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE ボア径(Φmm)10.5
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプHL4MV
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントパイプクリーナー
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個 長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9 材質ほうけい酸ガラス
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9866 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3534-04 タケノコ外径(Φmm)8
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。
材質PTFE
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
材質PTFE
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース 材質【ロッド】グラスファイバー 【ロッド】オレンジ 質量(g)【ロッド】約20(1本あたり) 径(Φmm)【ジョイント部】6 保証期間初期不良のみ ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(m)約1(1本あたり) 取扱説明書なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9912 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)12 タケノコ外径(Φmm)10
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

異径のL字型接続ジョイントです。 適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5453 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)8×12 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-87
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

異径のL字型接続ジョイントです。 適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-5461 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)10×12 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-88
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

材質(本体)ガラス繊維強化PET 極数6 シリーズGB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90 定格電流(A)15 IP等級IP66 ターミナル数15
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6034 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3529-58 ねじサイズR3/8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-20
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-25
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):10●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-31
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-52
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷