材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質軟質ガラス
厚さ(mm)1
長さ(cm)60
入数10本
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990
端面加工切放し
サービス分類オーダー・加工
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
外径(Φmm)8
寸法(a×b)(mm)40×100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
外径(Φmm)7
適合(ゴム管)内径6mm
直径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
材質硼珪酸ガラス
端面加工口焼き加工
材質硼珪酸ガラス-1
材質ステンレス(SUS316)
付属品固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)8
安心の両端焼口加工。
材質ガラス
内径×外径(Φmm)4×6
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
材質硼珪酸ガラス
端面加工口焼き加工
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)8
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-85
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ直管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
コックガラスコック
吸引口外径(Φmm)Φ8
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)8
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)90
寸法b(mm)65
吸入口外径(Φmm)8
種類管型ヒューズ
リード線無
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)1500
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。
意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。
ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE
タイムラグヒューズ 218シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151
アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40
吸入口外径(Φmm)8
角度(°)90
材質ほうけい酸ガラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ