定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA758ZV-3
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
エスコ品番EA758ZX
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:3A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-711
形状筒型
全長(mm)31.8
直径(Φmm)6.35
材質(本体)ガラス
品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)3
コード353-711
アズワン品番65-8094-98
溶断速度T
1袋(10個)
¥589
税込¥648
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
関連キーワード