60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)8 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-85 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
当日出荷

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)2 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0355-25 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
5日以内出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)4 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-82 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
5日以内出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 使用可能電力DC12V車/DC24V車 質量(g)11 タイプミニ管 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)16 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)