20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
セット内容SAF3005、SAF3010、SAF3015、SAF3020、SAF3030 各2本入り
1パック(10本)
599 税込659
9日以内出荷

用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本 寸法(mm)5×20
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


エスコ品番EA758ZX 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 質量(g)16 タイプ
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個 入組点数232 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 使用可能電力DC12V車/DC24V車 質量(g)11 タイプミニ管 直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
1パック(5本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質亜鉛+PC 電圧(V)12/24 サイズ(mm)約11×16.2×4.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品ヒューズプーラー1個入り セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)