小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
定格電圧(V)AC250
適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140
種別B種 普通溶断型
種類管型ヒューズ
規格PSEマーク品(電気用品安全法)
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
寸法(Φ×mm)15×50
遮断電流(A)2500
リード線無
サイズ(mm)Φ15×50
RoHS指令(10物質対応)対応
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
種類管型ヒューズ
種類管型ヒューズ
取付方式-
定格電圧(V)250AC/440AC
定格電流(A)30
遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)
SPDクラスIISPD
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-330
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-330
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-8
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ15×50
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
リード線無
エスコ品番EA758ZV-26
全長(mm)80
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
遮断電流(A)2500
サイズ(mm)Φ16×50
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF
定格電圧(V)1kdc
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK
定格電圧(V)500dc/600ac
定格電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード