カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ガラス管ヒューズ30mm 3a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
159税込175
1本
5日以内出荷
タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
159税込175
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
179税込197
1本
5日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)2温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0355-25通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
179税込197
1本
5日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)4温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-82通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
179税込197
1本
当日出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)8温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-85通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
ウインカーポジションキット24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ウインカーポジションキット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
純正のウインカーランプにポジションランプ機能を追加できるキットです。ハイフラ防止機能付き。
用途電装パーツ適合DC24V車セット内容本体×2個、LEDバルブ×2個、エレクトロタップ×8個材質(本体)アルミニウム奥行(mm)46定格【LEDバルブ】ホワイト:DC24V約60mA(約1.4W)8500K/230Lm、アンバー:DC24V約40mA(約1W)1800K/160Lm、【ハイフラ防止】DC24V約30Ω/0.8A縦(mm)176横(mm)約106配線長約450mm(黄線及び青線はヒューズ付:3A30mmガラス管ヒューズ内蔵)
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
689税込758
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(10件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から10日以内出荷
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内直流電流(A)0.5/3/30使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック12V車載バッテリー用内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3VRoHS指令(10物質対応)対応特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)関連資料単品カタログ(0.43MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら