21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g)9 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30 遮断電流(A)(定格)10000 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)3 遮断電流(A)100000 リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷