アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm)300
付属品転がり防止リング、ケース
1目盛1℃
被覆ポリオレフィン
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)200
寸法b(mm)40
管内径(Φmm)8
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110
1目盛(℃)1/1
長さ(mm)310
本体棒状
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
全長(mm)300
目盛(℃)0.5
設置方式全没
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6
本体質量(g)10
温度測定範囲(℃)0~100
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
目盛(℃)1
設置方式全没
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス
外径(Φmm)適合温度計:5.5~7
摺合せ15/25
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油
質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65
測定範囲(℃)-40~+50
目盛2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35
センサーコード長(cm)約70cm・1針
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)-20~105
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース
長さ(mm)180
1目盛(℃)1/1
本体棒状
目盛(℃)-5~+105
1本
¥780
税込¥858
当日出荷
割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。
測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。
赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。
安心と信頼の日本製。
材質ガラス
測定範囲(℃)-20~105
寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。
フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。
micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)
アズワン品番67-4747-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀
目盛(℃)1
設置方式全没
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20
本体質量(g)29
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20
本体質量(g)44
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8
材質ニッケルメッキ亜鉛
全長(mm)159
適合パイプ径(Φmm)Φ19
アズワン品番3-033-01
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100
材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー
全長(mm)89
アズワン品番3-028-01
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178
材質ニッケルメッキリン青銅
本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)
アズワン品番3-029-01
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)0~200
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。
また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。
自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)0~105
1個
¥320
税込¥352
4日以内出荷
軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
アズワン品番6-414-01
材質亜鉛(ニッケルメッキ)
ロッド径(Φmm)11
U字型のガラス管を使った最高最低温度計
真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)-40~50
精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃
トラスコ品番805-1122
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃
トラスコ品番805-1123
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる
仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300
アズワン品番65-6872-90
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
関連キーワード
1
2
次へ