材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
長さ(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
容量(μL)約75
外径(Φmm)1.5~1.6
融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
材質ほうけい酸ガラス
内径×全長(mm)Φ1.0×120
1箱(100本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)60
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300
材質一級方ホウ珪酸ガラス
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120
誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
毛細管の端から端を満たすことで簡単に適量ができます。弾力性の高いPVC製のため、ガラス製毛細管で心配される破損による感染事故を防止可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス
長さ(mm)100
ガラス厚(mm)0.1
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990
端面加工切放し
サービス分類オーダー・加工
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています。使用方法。▼1マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます。▼2上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します。▼3毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています。▼4液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します。▼※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット。目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能。血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利。使用方法。▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127
精度±0.5%
チューブ長さ(cm)吸引:約43
仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03
アズワン品番65-8686-95
1箱(100本)
¥5,789
税込¥6,368
翌々日出荷
ガラス細管は製造方法が難しく製造ロットにより内外径の異なるガラス細管が存在します。よって温度表記の長さが異なるガラス温度計が生産されています。 温度誤差(許容公差)につきましてはJIS-B7411にて1目盛1℃の温度計につき±1になります。最大温度差は2℃になりますが許容公差の範囲内です。
材質(本体)アルミ
マイクロキャップでの吐出に使用可能
マイクロキャップ100本に1個付属
ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入り
アズワン品番68-0450-05
1式
¥2,898
税込¥3,188
12日以内出荷
精度が高いガラス毛細管です
仕様入り数(個):1箱(100
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
ガラス毛細管を使用し、可動式プランジャーを廻すことにより希望の容量に設定いたします。
付属毛細管(本)100
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100
外径(Φmm)7
1目盛(℃)0.1(精密用)
絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き)
毛細管満了で標線とします。
サッとふき取るだけで、窓ガラスのくもりを止めるマイクロファイバークロスです。
超極細繊維で”くもり”の原因となる、手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかり吸着して逃さず落とします。さらに、毛細管効果で結露等の水分を素早く吸水し、窓ガラスをクリアに仕上げます。
また、繊維を一定間隔で織り込んだ格子織り加工だから、接地面を減らせ、軽く・ラクにふき取ることができます。
これ1枚で、くもりのないスッキリとした視界を確保できます。
髪の毛、約1/200の超極細繊維。
保管に便利なチャック付き袋。
質量(g)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×135×11
危険物の類別非危険物
1枚
¥639
税込¥703
4日以内出荷
セット内容0.5、 1、 2、 5、 10μlのマイクロキャップ各100本、ゴム球1個、スポッティングホルダー1個
アズワン品番68-0450-06
1式
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃
トラスコ品番805-1122
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
2枚重ね構造で抜群の吸水力。フラットな編み構造がボデイやガラス面に吸い付くように水滴をしっかりと拭き取るクロスです。極細繊維のミクロの隙間による毛細管現象で水滴を素早く取り込みます。メンテナンス剤の拭き取りにも最適です。
用途車の洗車
材質ポリエステル・ナイロン
幅(mm)380
高さ(mm)380
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Glasstic(TM)Slide10 with Gridsは、血球計算盤タイプの10チャンバースライド。光学的にガラスと同じ屈折率の透明なプラスチック製。各10チャンバーのGlassticSlideは、10個の完全に分離されたウェルを備えています。毛細管現象によりより、ピペッティングエラーが減少します。サンプルを全体に均一に浮遊させることができます。各チャンバーに正確で再現性のある流体分布を提供します。チャンバーの壁は、試料の漏れや相互汚染を防ぎます。Glassticスライドグリッドは試験片の焦点面にあり、さまざまな倍率で使用できます。血球計算盤で得られた結果と高い相関関係がある結果を提供します:赤血球:r:0.99; 白血球:r:0.99; 血小板:r:0.93
仕様●For Use With(Equipment):尿沈渣分析システム●Material:ガラスの光学的品質を備えたプラスチック●Gridded:無●Product Type:Slide 10●For Use With(Application):顕微鏡検査●Description:Slide 10●No. of Wells:10
アズワン品番65-4342-14
1セット(100パック)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃
トラスコ品番805-1123
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ