23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用 材質/仕上ナイロン生地 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm)110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)1 耐熱温度(℃)約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,090 税込5,599
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
6,390 税込7,029
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
1袋(20個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
1個
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用 材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き 材質/仕上ナイロン生地 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途ビーカー用 材質/仕上ナイロン生地 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83 使用圧力範囲(MPa)真空~0.83 材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃)0~71
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード