密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ
材質スチロール樹脂
タイプ水切りなし
付属品ビス付
寸法(縦×横)(mm)195×245
有効換気面積(cm2)58.2
壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ
材質スチロール樹脂
タイプ水切りつき
付属品ビス付
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
網付きです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ABS樹脂
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし、水切付
色シルバーホワイト
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類ドア用ガラリ
寸法B(mm)149×595
寸法C(mm)13
外径A(Φmm)166×614
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。
材質スチロール樹脂
色ミルキーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
適合パイプSU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
寸法(mm)出代:D6.5
色ホワイト
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)274×90×38.4
開口寸法(mm)床:258×75
セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイト
防虫網付。(AES樹脂成形網)
止水板付。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
止水板付。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
防虫網付(AES樹脂成形網)
止水板付です。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
適合パイプSU100(Φ内径100)
有効換気面積(cm2)19
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品ビス付
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)624.5×90×26.5
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)床:609×75
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイトグレー
付属品ビス付き
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に
材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP
寸法(mm)274×90×246
開口寸法(mm)床:258×75
セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)925×90×26.5
開口寸法(mm)床:909×75
セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応
用途床用換気材
セット内容受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本
寸法(mm)1716×165×26.5
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)床:1700×150
樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。
材質ABS樹脂
仕様網無
寸法(mm)75
色シルバーグレー
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応
用途床用換気材
セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)807×165×26.5
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)床:790×150
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
換気用の水切付ガラリ(網付タイプ)
材質強化スチロール
寸法(mm)150×200
タイプ面付け(ビス付)
外形寸法(mm)200×250
開口寸法(mm)155×200
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ