虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
開閉機能付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。
用途24時間換気システムに。
材質ABS樹脂、仕上:ホワイト
色ホワイト
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
関連キーワード