3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gulf DIESEL ECO は厳しい日本のディーゼル規格をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷を実現します。 もちろん、DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響も無く、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ディーゼル車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 規格JASO:DL-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIDL-1 SAE5W30 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gulf ATF TYPE-J は国産車向けに専用開発された部分合成 ATF です。DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF 。 電子制御化された最新のフレックスロックアップ機構にベストマッチするばかりでなく、本フルードの持つ優れた摩擦特性によりシフトショックやジャダーのない快適なドライブフィーリングをお約束します。
用途オートマチックトランスミッション用フルード 適合範囲ミッション 種類ATF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル部分合成油 GM規格DX-III JASO規格01A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品 適合範囲カー 種類ATF 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル部分合成油 GM規格DX-III JASO規格01A 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷