夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
寸法(mm)約140×94×160
質量(g)約400
電源(V)AC100
電源コード(m)約1.5
明るさ(Lm)500
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
色温度(K)5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)160
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)60
連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)
防塵防水性能IP2X
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内、屋外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)
電球の種類LED
充電端子USB Type-C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(ソケット)E26
設置場所屋内
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。
ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約1.6
消費電力(W)5
口金E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
多彩な設置方法と自由にできる角度調節で暗所作業に適した照明環境が作れます。クローゼットやガレージなど、電源を確保しにくい場所の常設ライトに。強力マグネットで、金属面にしっかり設置。運転時のアクシデントにも対応できる直立型。アウトドアや災害緊急時の証明にも役立ちます。LEDは狭い範囲しか照らせないが、COBは広角度に超明るい。
用途クローゼット、ガレージ、アウトドアや災害緊急時の照明等
仕様面発光でムラなく照らす
タイプ直立型
使用電池単3電池×3本
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×57×45
明るさ(Lm)約170
明るさ3段階:LED/COB(強/弱)
連続点灯時間(時間)約5
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ABS
全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)約740
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
コード長さ(m)5(VTC2C)
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリスタルアイ
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ
室内照明/アウトドア照明/防災
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。
ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。
~~~~ 使い方いろいろ ~~~~
・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに
・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として
・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに
・仕事・勉強・作業などのデスクワークに
・写真撮影のライティングに
・停電や災害時の防災用品として
・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに
■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個
■面発光LEDシステム
■USB給電(microUSB TypeB) DC5V
■ON/OFFスイッチ付き
■消費電力:4W
■ルーメン:350lm
■色温度:6000K
■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm
■本体重量:115g
■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)
【カラー】
ブラックタイプ
【注意事項】
※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。
水掛かりなどは保証対象外となります。
※USBケーブルは付属いたしません。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
36日以内出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。
本体右側面にあるノブで調色が可能です。
グリップ底部に強力マグネットを装備しました。
360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。
吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)310
連続使用時間(時間)1.6(2色)
防塵防水性能IP5X
充電時間(時間)2.8
明るさ(Lm)900(2色)
充電端子USB micro-B
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。
設置場所屋内、屋外用
全光束(Lm)4000、常夜灯:400
保護等級IP44(防雨タイプ )
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具
長さ(mm)(ひもスイッチ)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146
電源コード(m)3
機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。
設定時間(点灯)5秒~5分
センサー探知範囲140°最遠10m
アズワン品番64-8965-71
明るさ(Lm)4000
灯数(14W)×3
電球の種類高輝度白色LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)AC100
電源コード(m)3
点灯時間5秒~5分
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)450
パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)270
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-03
明るさ(Lm)1350
灯数3
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。
明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。
ハイパワーLEDで明るい。
雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。
全光束(Lm)1440
コード長さ(m)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)約20
質量(g)約1300
芯数2
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外用
仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)
トラスコ品番469-1563
スイッチON/OFF
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235
角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度
ライト種類ハイパワー白色LED×3灯
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外用
アズワン品番64-8965-56
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
特殊用途防噴流
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単4形乾電池×1個
トラスコ品番697-5217
材質本体:アルミ
全長(mm)92
色ブラック
保護等級IPX6
外径(mm)17
明るさ(Lm)100
点灯時間(時間)3.5
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単3形乾電池×1個
トラスコ品番697-5202
材質本体:アルミ
全長(mm)95
色ブラック
保護等級IPX6
外径(mm)20
明るさ(Lm)135
点灯時間(時間)4
1本
¥2,490
税込¥2,739
翌々日出荷
周囲が30Lx以下になると起動します。
3パターン(1.センサーOFF:25%で常時点灯、2.センサーON:感知して100%点灯後、微弱点灯、3.センサーON:感知して100%点灯後、消灯)からモードを切替えられます。
左右のツインセンサーにより、広範囲を感知します。
用途電源のない場所に、ガレージや入口など防犯対策に
トラスコ品番139-2435
セット内容パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1、アンカーボルト×2本
幅(mm)300
質量(kg)1.4
高さ(mm)250
奥行(mm)35
使用電球10W
点灯保持時間12.5時間
アズワン品番64-5062-84
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45
電源AC電源
ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)
色温度(K)約5000
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
センサー感知方式人感赤外線方式
光束(Lm)約1200
LED寿命(時間)約40000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12
照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書
アズワン品番67-0478-04
1個
¥7,710
税込¥8,481
10日以内出荷
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED
セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式高感度センサー
設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ9 1207
4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に
人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。
ソーラーパネル/電池交換・配線不要
3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯
4面発光強力照射100球
電気代0円!とっても経済的
人感センサー
生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ
材質ABS樹脂
質量(g)1個:(約)137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
耐水性防沫タイプ
防水保護等級IP44(防沫形)
点灯時間5~300秒
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様防雨構造
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90
センサー感知方式人感
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
点灯時間10・10秒点滅
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
本数3
耐水性IP44
ガレージの壁などに掛けて使える
折りたためて両側照らせる
照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
電源単3形乾電池×4本(別売)
使用電球7W COB白色LED(交換不可)
全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)
電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240
質量(g)400
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)370
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-02
明るさ(Lm)900
灯数2
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ