用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
セット内容雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)70
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類軒とい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
横幅(mm)220
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
曲げ角度(°)90
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。エンドは差し込み式で、中にゴムがついているので、抜けにくい構造です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の内側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
曲げ角度(°)90
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、葉っぱ等と雨水を分ける製品です。軒樋にドレンをつけるのでなく、葉っぱ等の異物を外に、雨水を配管に流すため、詰まらせないようにする商品です。本製品は、コネクターBUTKと一緒に使用します。配管につなげ、コネクターBUTKを上に乗せて、設置します。メンテナンス時、取り換え時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質ポリエチレン
長さ(mm)328
幅(mm)100
質量(kg)0.39
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
質量(kg)0.26
径(Φ)【竪とい】87【軒樋】125
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この集水器は、はめ込み式なので、施工時に設置箇所の微調整も可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)300
外径(Φmm)115
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)1000
種類延長用竪とい
北欧でトップシェアを誇る雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨樋と配管の太さを合わせるために、排水トラップSLSの下に設置するコネクターです。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質ポリエチレン
質量(kg)0.1
下部寸法(mm)79
上部寸法(mm)105
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
主なワークパーツ
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質樹脂
質量(kg)11
色ネイビー
高さ(mm)1200
下部寸法(mm)400
上部寸法(mm)580
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
関連キーワード