最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7
ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)80~420
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5
タイプワンピストン
トラスコ品番396-4949
ストローク(mm)300
全長(mm)503
質量(kg)10.7
高さ(mm)79~379
揚程(mm)300
揚力(kN)15
最高位(mm)379
最低位(mm)79
フレーム高さ(mm)121
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
関連キーワード