23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数2
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
ポート数4 材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm アズワン品番65-6692-17
1個
15,000 税込16,500
15日以内出荷

M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製 ポート数3
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン 型式GL-38 ねじ規格GL-38
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-78
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-76
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷


308044 VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子) 動画あり
1箱(25個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷


1箱(12個)
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ 材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE 胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310 アズワン品番4-2964-11
1本
3,030 税込3,333
欠品中

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)6~8 接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6 オートクレーブの可否不可
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用) 材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) ねじ口規格(GL)GL-45 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-8210-11 口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
1本
959 税込1,055
当日出荷

フィンガーマッシャー用フィルター付滴下キャップ。オートクレーブ不可。
種別フィルター付滴下キャップ 材質(フィルター)PE 材質(キャップ)PP フィルター穴径(μm)約20
1セット(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)