有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
●エアレスガン用ガンフィルター
●スプレーチップの寿命を延ばします。
●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番1-5671-01
仕様本体
材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
寸法(mm)172×113×30
質量(g)150
接続方法1/4NPTメス
耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)
使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50
種別使い切りタイプ
取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。
高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじS1/8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
圧送タンクのエレメント、80メッシュです。
トラスコ品番810-5635
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528
質量(g)15
常用圧力(MPa)0~0.4
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。小型軽量で作業性が良好です。性能を維持して流量も豊富です。(0.4MPa:120L/min)
材質本体:タフナイロン、フィルタろ材:ポリプロピレン
寸法(mm)大きさ:170×130×30
質量(g)130
接続G1/4
精度(μm)0.01
最大使用圧力(MPa)0.4
対象ガス空気・窒素
アズワン品番64-0915-09
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径M14 P-1
質量(g)11.5
ろ過精度(μm)0.01
アズワン品番1-8886-13
カートリッジ中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エスコ品番EA121BA-3
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6
タイプ双眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥346,000
税込¥380,600
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)5~40
耐圧(MPa)0.4
使用流体純水
用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類G
使用流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダストコレクター バキューム式&トレイ式(2DC-1)の交換フィルター
PM2.5レベルの粒子を96.41%カット
静電気帯電加工フィルターによりPM2.5レベルの粒子を96.41%カット!ネイリストの健康を守ります。
質量(g)57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,690
税込¥2,959
5日以内出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
エスコ品番EA121A-1
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
お使いのエアーガンにフィルターが取付できます。ノズルもそのまま使用可能です。中空糸フィルターにより、微粒子や油分を捕捉します。
仕様材質:フィルタろ材/ポリプロピレン、継手/アルミ 接続:G1/8 精度:0.01μm 最大使用圧力:0.4MPa 対象ガス:空気・窒素
アズワン品番65-3673-14
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
最高水準のエアーノズル技術
「エアー間欠波動」を採用。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
使用温度(℃)5~60
材質アルミ
質量(g)240
軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個
種別フィルター付
材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮
接続口径1/4インチ(本体一体型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。
小型軽量で作業性が良好です。
精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130g
アズワン品番67-5168-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸い上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
吸い上げホースを外せば通常のダスターガンとしても使用できます。
用途機械の洗浄、乾燥。フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-4377
セット内容ビニールホース1.5m
全長(mm)140
色ブラック
質量(g)214
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気、液体
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)474.8
形式重力式
吹付距離(mm)180~200
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)518
形式重力式
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
自動車補修塗装のプロフェッショナル向けに開発された最高級スプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 4600は、エアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。ハンドリングに優れたスプレーガンで、素早く均一な塗装が可能となり、高品質な仕上が求められる自動車補修塗装に最適です。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。CLEAR・・・非常に高い塗着効率クリアコートの塗装に最適。TITANIA PRO・・・最高レベルの微粒化を実現。クリアコートや高光沢仕上げに最適。AQUA・・・スピーディーな塗装作業、水性/溶剤ベースコートに最適。HVLP・・・水性/溶剤型ベースコートに最適
用途自動車補修
セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー
質量(g)485.5
形式重力式
音圧レベル(dB)平均:80
カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP
メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口R1/4
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9242
材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)145
質量(g)376
最高使用圧力0.7MPa
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
使用可能時間(分間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)
本体質量(g)約770
電源(V)AC100
標準ノイズ(dB)約85~90
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)約3
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~40
相対湿度(%RH)30~70
付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース
最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。
仕様接続部品:クイックカプラー メス
付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)
トラスコ品番473-7236
幅(mm)1280
高さ(mm)1460
奥行(mm)510
ノズル2個
吐出水量(L/min)13~30
常用設定圧力(MPa)27
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応
付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.4
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ