アズワン品番64-7947-51
危険物の類別非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
仕様強力マグネット式
トラスコ品番835-5003
質量(g)900
本体サイズ(mm)200×122
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。
用途ドラムポンプのガンノズルの収納に、未使用時の液垂れ防止に
仕様JIS200Lドラム缶用
トラスコ品番828-9815
材質ステンレス
質量(kg)0.12
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
保管・一時置きに便利なガンホルダー
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
寸法(mm)Φ90×115(H)
適合径(Φmm)約58まで(グリースガン)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
ラチェットレンチなどの吊り下げに。
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
落下防止用穴付き(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応
材質スチール
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×45×58
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)
耐荷重(kg)3
適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様1ガン用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)
耐荷重(kg)10
適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様3ガン用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番450-2710
材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)128
色ホワイト
高さ(mm)95
質量(g)640
奥行(mm)77
吸着力3kg
最大積載量(kg)0.6/個
口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番248-1197
材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)12
色黒
奥行(mm)125
耐荷重(kg)平行:9.3
垂直負荷重(kg)24
アズワン品番65-2056-63
直径(mm)81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
欠品中
スプレーガンや、ホース、ケーブル、コードをホールドします。
強力なツインマグネットでホルダーを保持。
強力なマグネットで、キャビネットなどのスチール表面に取付け。
※取付面の厚みにより耐荷重が下がる場合があります。(目安) 2mm:シリコンラバー装着無/有:4.5KG/2.5KG 1mm:シリコンラバー装着無/有:1.5KG/1.3KG
※耐荷重を超えるものは載せないでください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けてください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※写真の工具類は付属しません。
※マグネットが強力なためキャビネット等への取り付け・取り外しの際は塗装面に傷をつけないようご注意下さい。
仕様●サイズ(mm):W90×L110×H90●質量(kg):0.42●本体材質:スチール●磁石数量:1個●耐荷重(kg):最大4.5●ホールドサイズ(mm):110×36●ホールド開口部幅(mm):35
アズワン品番68-0850-35
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・クリーンホルダー
クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー
・クリーンアダプタ
クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ
・クリーンノズル
クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681
セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド
トラスコ品番805-2379
質量(g)610
適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。
作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに
トラスコ品番493-5667
材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石
全長(mm)150
質量(g)179
パイプ内径(Φmm)23
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:91g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 1/2inch Thread Locking 小ねじ、#10-24 薄型ナイロックナット1/4inch-20 x 1/2inch Carriage Bolt1/4inch-20 Wing Nu
仕様その他
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)
色ブラック
タイプマウント
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
センターカップガン用マグネットホルダを使用する際の、PPSカップ専用アダプタ。
用途PPSカップ専用アダプタ(ガンホルダ用)
適合GHM-01、GHM-03(ガンホルダー)
仕様PPSカップ専用アダプタ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ガンホルダータイプカメラケース。メインフラップは左右どちらかでも開けられるダブルファスナーを採用。ショルダーベルトが付属し、ベルトループも装備。初級~中級デジタル一眼レフボディ+標準~高倍率ズームレンズ程度の機材を軽快に持ち運びたい方にお勧めです。
付属品中仕切り1枚、ショルダーベルト付属
質量(g)約290
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約100×(上部160×底部100)×190
備考50,51フクム
規格E500ボツクスアリヨウ
部品名称ガンホルダクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoSSA-E500DX-120 オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.49、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.67、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.66、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.49、SSA-E500DX オプション(1)部品_No.59、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.50、SSA-E500 オプション (1)部品_No.59
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
備考42~48フクム
規格E500ボツクスナシヨウ
部品名称ガンホルダクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB)
図解NoSSA-E500DX オプション(1)部品_No.51、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.42、SSA-E500 オプション (1)部品_No.51、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.41、SSA-E500DX-120 オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.41、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.58、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
スプレーガンの固定器具です。
トラスコ品番810-5673
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
備考18~26フクム
規格SSA-Z550OP
部品名称フロントガンホルダクミタテ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB)
図解NoSSA-Z500-2 オプション6 (シャフトカバー ボックス台 フロントガンホルダ リヤノズルホルダ)部品_No.17、SSA-Z601S-1 オプション6 シャフトカバー、ボックス台、フロントガンホルダ、リヤノズルホルダ部品_No.17、SSA-Z500DX-2 オプション6 (シャフトカバー ボックス台 フロントガンホルダ リヤノズルホルダ)部品_No.17、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.17、SSA-Z500MA-2 オプション-6(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.17
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
カップホルダーにフィット。車載専用のスマホホルダーです。
角度や高さをフレキシブルに調節可能
取り付け簡単! 工具不要
スマホの装着は片手で操作可能
材質ABS、シリコン
適合サイズ(Φmm)カップホルダー径:約72~97(3店の接着面が必要です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
トレンドアートや、プロの技術などネイルアート講座を動画配信して多くの人に見てもらいたい。
でもスタッフが足りなくて・・・。と悩んでいませんか?
タブレットホルダーがあれば、超簡単!
施術から配信、アンサートークまで、ひとりで出来ちゃいますよ。
ひとりでネイル施術を簡単配信
タテ・ヨコどちらもOK 360°回転
質量(g)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×240×66
RoHS指令(10物質対応)対応
特性回転機能
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番810-5841
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
トラスコ品番810-5978
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
トラスコ品番810-5880
全長(mm)215
刃幅(mm)36
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番810-5937
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-5303
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
トラスコ品番810-5962
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番810-5793
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番810-5752
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番810-5710
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番810-5770
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
トラスコ品番810-5938
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
スプレーガンの固定器具です。
トラスコ品番810-5548
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途に合わせて選べる3色の照明モード&10段階明るさ調整
リングライト付きオンラインモバイルホルダー!
リングライトは24灯の高輝度LEDを内蔵。
眩しさを軽減した柔らかい光源で目が疲れにくく、長時間のライブ配信に最適!
照明モード&明るさの切り替えで、メイクアップ・ライブ配信・室内照明など、
用途やシーンに合わせて使用できます。
仕様クリップ式・明るさ調整10段階・3色の照明モード・360度フレキシブルアーム・らくらくUSB給電
材質ABS、EVA、鉄
使用電圧(V)5/1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ