42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 長さ(mm)2000 タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)E型
1本
42,980 税込47,278
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップライト
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質アルミ/樹脂 長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300 パイプ径(Φmm)32
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m)5 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)D型
1本
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)55 長さ(m)0.89 厚さ(mm)8 質量(g)90 材質ニトリルゴム(NBR) 形状平型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理レザー(革目模様) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 形状半月型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する時だけ、ロープ固定部を立ち上げるタイプのクリートです。未使用時はガンネル上に突起物が無いので、邪魔になりません。
材質SUS316 奥行(mm)53 横幅(mm)156 ねじ穴間隔(mm)86
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。 標準色半透明(自然色) その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。 肉厚(mm)収縮後(標準):0.2 標準条長(m)10
1巻(10m)
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。
用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。
寸法(mm)幅500×横800 ネイビー
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ガンネルBMベース) II
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁に薄型の樹脂ベース(BMベース)で固定するパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。樹脂ベース(BMベース)はボート縁にしっかりネジで固定します。パラソルの底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?パラソルスタンド部分にl字プレート金具&樹脂パーツ採用。 全樹脂タイプのパラソルスタンドより、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンドはBMベースに差し込んでロックするだけ。 未使用時は取り外しておけるため、設置面に残るのは薄型のBMベースのみ。?しっかり固定できる4点ビス留め式。 BMベースは4か所をビスでしっかり固定。 ボートやデッキ面にがっちり取り付け可能。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?船やボートでパラソルをしっかり固定したい方。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
仕様【付属ベース】BMベース セット内容パラソルスタンド(ガンネル用)×1、BMベース×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1 材質樹脂/ゴム タイプ水平面取付 ベース寸法(mm)90×68×23 ねじ穴間隔(mm)【ベース】68×36 ねじ穴(Φmm)【ベース】6.2 取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

トップウォーター陸電ケーブルホルダー
陸電コードをガンネル部分に擦れずに設置可能なケーブルホルダーです。 フラッシュマウントのロッドホルダーに挿入して使用します。
材質SUS316 高さ(mm)710
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

外径50.8mmΦの埋込式ロッドホルダー用の水抜きのドレンキャップです。ガンネルがクローズされている船にご利用下さい。雨天時など下部ドレンより水が排出されます。ホース同士を結線しビルジなどで船外へ排水を行ってください。
セット内容ドレンキャップ、内部網、ホースバンド(大、小各1)。
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
材質(本体)SUS316 寸法A(mm)225 寸法B(mm)35 材質(パイプ)ラバー
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
材質ステンレスSUS316 長さ(mm)210 寸法(mm)(トップ)100 内径(Φmm)43 チューブサイズ(mm)51
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時にのみロープを固定するために、立ち上げるタイプのクリートです。未使用時はガンネル上に突起物がないので邪魔になりません。航行中などクリートを使用しない場合は収納可能で、フラットな状態になります。入港時にはフェンダーロープの固定などに使用することができます。
材質SUS316 奥行(mm)32 横幅(mm)147 ねじ穴間隔(mm)128
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

スターブライトラブレールレストア
このラブレールレストアは艇のガンネルからはみ出した保護レールのゴムの部分を摩擦やUVによる劣化による退色(白っぽくなったゴム)を復元します。PTEFと呼ばれるフッ素樹脂を含み、ゴム部分を保護しUVをブロック、艶と光沢を出します。国産の艇(ヤマハなど)のラブレールはラバーが多く使われており、白っぽく汚くなったラブレールを簡単にレストアすることで艇のイメージをUPさせます。
容量(mL)473
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。
内径(Φmm)43 チューブサイズ(mm)51 寸法(mm)(トップ)100 長さ(mm)245 材質ステンレスSUS316
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムクリートは、ロープやラインを素早く固定したり解放したりするためのアイテムで、レースやクルーズ用のヨット、帆船、スポーツボートなどで使用されます。セイルの操作やトリム調整、シートの固定など、船舶の操縦に必要な様々な場面で活躍します。また、船のガンネルの部分に取り付け、アウトリガーのテンションの加減を調整しやすくするのにも最適なアイテムです。材質がステンレススチール316製なので、耐久性があり、錆びにくく、海水や湿気の影響を受けても長期間使用できるため、ボートやヨットの装備として非常に適しています。
材質SUS316 寸法(mm)可能ライン:3~12 寸法(幅W×奥行D)(mm)68×35 ねじ穴間隔(mm)40
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

プラスチックよりも耐久性があり、磨耗に強く、耐久性のある316ステンレス鋼で作られているので、お手入れも簡単。汚れや水分が付着しにくく、サッと拭き取るだけで清潔さを保つことができます。ボートのガンネルなどにあるフラッシュマウントに取り付けたり、段差のあるデザインが特徴。缶のドリンクや大きなカップを入れておけます。底部にはカップをクッションする耐紫外線性ビニールゴムが付いています。ドレン付きなので飲み物をこぼしてしまった時でも安心。溜まった水分がスムーズに流れるため、周囲を汚す心配がありません。キャンプやバーベキュー、釣りなど、アウトドアでの使用シーンはもちろん、車やボートなどに設置しても、安心して使うことができるのが魅力です。シンプルで洗練されたフォルムは、どんなインテリアにもマッチします。埋込式という特性上、グラつきが少なく安定しており、カップやボトルをしっかりと支え、飲み物を取り出す際にもスムーズです。サイズもコンパクトなので、スペースを取らず、様々な場所に設置することが可能です。
材質SUS316 高さ(mm)70 穴径(Φmm)排水:5 適合穴(mm)73.5 内径(mm)93
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

傷んだ髪を優しくケアするボタニカルヘアウォーター誕生。 天然・植物由来成分97%配合。ボタニカルの力で、速攻うるおい補給。 乾燥しがちな髪1本1本にうるおいを届けます。パサつく髪も手ぐしでするんとまとまる髪へ。 3種のオーガニックハーブエッセンス(ホホバ・フェンネル・セージ)&アルガンオイルGL配合。 紫外線や熱、乾燥などのストレスから髪をまもり、ダメージをよせつけません。 アミノ酸由来補修成分・UVカット成分・ヒートプロテクト成分・キューティクルコート成分配合 心癒される天然香料を使用したやさしい香りがふんわり香る。 すがすがしいフローラルハーブの香り。 パサつく髪も、しっとりしなやかにまとまります。
シリーズサロンスタイル 性別女性用
1個(450mL)ほか
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷んだ髪を優しくケアするボタニカルヘアウォーター誕生。 天然・植物由来成分97%配合。ボタニカルの力で、速攻うるおい補給。 乾燥しがちな髪1本1本にうるおいを届けます。パサつく髪も手ぐしでするんとまとまる髪へ。 3種のオーガニックハーブエッセンス(ホホバ・フェンネル・セージ)&アルガンオイルGL配合。 紫外線や熱、乾燥などのストレスから髪をまもり、ダメージをよせつけません。 アミノ酸由来補修成分・UVカット成分・ヒートプロテクト成分・キューティクルコート成分配合 心癒される天然香料を使用したやさしい香りがふんわり香る。 すがすがしいフローラルハーブの香り。 パサつく髪も、なめらかつるつるにまとまります。
シリーズサロンスタイル 性別女性用
1個(450mL)ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。
容量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200. 危険物の類別非危険物
1個(20g)
499 税込549
4日以内出荷

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。 形状スムース 線径(Φmm)2.5 表面処理ユニクロメッキ 頭部径(Φmm)5.6
1ケース(300本×20巻)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。 セット内容左右2本セットのペア 材質ステンレス304鏡面仕上 内径×外径(Φmm)45×52 プレート寸法(mm)取り付け:75×80 ホルダー長さ(mm)1200
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

付属品固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。 セット内容左右2本セットのペア 材質ステンレス304鏡面仕上 寸法(mm)取り付けプレート:75×80 内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52 ホルダー長さ(mm)700
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷

付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。 セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア 材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ) 寸法(mm)ロッド:外形44mm、長さ7.5m 3本継 内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52 プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80 材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上 ホルダー長さ(mm)700
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

付属品ホルダー付属金具:固定金具:船体側、ガンネル側2個 60×60mmビス4か所 ※取付用ボルト類は付属しておりません。 セット内容ホルダー・ロッド左右2本セットのペア 材質ロッド:ソリッドグラスファイバー(ホワイト塗装仕上げ) 長さ(m)ロッド:7.5・3本継 外形寸法(mm)ロッド:44 内径×外径(Φmm)ホルダー:45×52 プレート寸法(mm)ホルダー取り付け:75×80 材質(ホルダー)ステンレス304鏡面仕上 ホルダー長さ(mm)1200
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷