インテリアバークは松の樹皮を粉砕後、周囲の角を取り選別したものです。
鉢・プランター・フラワーポットやバラのマルチング・花壇などの土かくしやグランドカバーに緑や花を引き立てるバークです。
又ショーウインドウの装飾、商品展示用の天然素材として近年注目を集めています。
松の香りとゴシックオークの美しい色彩が独特のディスプレー効果をもたらします。
雑草防止・乾燥を防ぎ、水はね防止にも効果があります。
用途マルチング、装飾などに。(M粒を5cmの厚みで敷いた場合、1m2に約50L必要です。)
原材料松の樹皮
用途杉の樹皮をマルチング用に加工したもの雑草防止・乾燥防止に。
仕様天然素材
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14
1袋(40L)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
用途NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物雑草
仕様天然素材
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
¥649
税込¥714
当日出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。
原材料ロシア産赤松樹皮
プランター・鉢物の装飾付・乾燥防止剤用資材。
仕様天然素材
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×7
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。
雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として
適合作物観葉植物
使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
自然素材の風合いを楽しめます。
燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。
瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途洋風庭園に
材質瓦
質量(kg)約12
使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約5袋
粒サイズ(mm)約10前後
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
硬く焼き上げた煉瓦を砕いて砂利にしました。
ごろごろとした色々なサイズの粒と煉瓦の焼き色が洋風ガーデンにピッタリな砂利です。
保水性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和します。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)約10~40
材質煉瓦
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入
モノタロウ
¥399
税込¥439
やわらか素材でぴったりフィット。
極細繊維だから、ごわごわ感が無く肌触アップ!!
幅広耳ゴムで快適なつけ心地。耳ゴム幅6mm。
携帯に便利な個包装タイプ。
材質ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン(ノーズフィッター)
構造3層
寸法(縦×横)(mm)約95×175
機能やわふわリッチ
対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
「バラの土」はバラが好むアンモニウム成分を多く配合。リン酸成分が花付きを良くし、花色、鮮やかにする土です。天然有機肥料が色鮮やかに育てます。保水性、保肥力にすぐれています。フミン酸が土壌を豊かにし、肥料保肥力を高めます。
適合作物バラ
厳選された醗酵バークをベースに、洋ラン用にブレンド。
ココナッツハスクを配合し、液肥の効果を高めます。
ココナッツハスクが通気性を強化して、根張りを良くします。
用途コチョウラン、カトレアなどの植え替えに。
主原料バークチップ、ココナッツハスク
適合作物コチョウラン、カトレア
杉は抗菌作用に優れています。丸太から製造しており、杉やさわらの優しい爽やかな香りをお楽しみ頂けます。さわらには「サワラニン」という成分が含まれており、人間のストレスを解消しリラックスさせる効果があると言われています。さわらは、ひのきの代用材として昔から浴槽や風呂桶など、プラスチックが登場するまで生活には欠かせない木でした。軽く柔らかいのが特徴で、水や湿気に強い木です。ウッドチップから発散されるフィトンチッド効果(木の香りのこと)により森林浴効果や消臭効果が得られます。土の保温保湿(霜が降りにくくなる)になります。1年から2年の歳月を経て土の栄養となりながら徐々に自然に還ります。チップサイズ10ミリから40ミリです。雑草の生長を抑えます。泥濘がなくなります。
用途庭や公園、ドッグランなどに。ディスプレイ用途に。
質量(kg)20
荷姿50L袋x2個/1セット
1セット(50L×2袋)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ヤシの実の殻の部分を、水洗いカットした保水性・通気性改善用資材。
1袋(24kg)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
天然素材で通気性抜群のやしの繊維です。土かくしや、植物と鉢カバーとの隙間をふさぎ、やわらかく演出できます。アレンジ、ハンギングにも使い方は多様です。
用途マルチング、装飾など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×220
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)750
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)330
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)70×128
定格電圧(V)AC100
芯数2
波長(nm)380~780
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-42
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材
付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1
歯数52P
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220
最大切込深さ(mm)(45°時)約32
最大切込深さ(mm)0度:約47
傾斜切断(°)0-45
消費電流(A)6.8
絶縁方式回二重絶縁
定格時間(分)30
保証期間1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP
容量(L)ガーデンバッグ:297
電源(V)家庭用電源AC100
消費電力(W)1450
本体質量(kg)12.5
電源コード(m)約5
使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1セット
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
関連キーワード