12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。 成分合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別水性多目的塗料 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期) 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

NJC22HCH 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット 質量(kg)1.3 電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238 噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A 運転音(dB)79 吐出水量(L/h)2 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)1.5 動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分) 使用場所屋内型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

アンドーインターナショナルNFA拡音器
エコ商品
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
付属品電源供給用USBケーブル 寸法(mm)W129×H80×D89 質量(g)204 電源単4乾電池×3(別売り)、USB給電(充電式ではありません) 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーNearFieldAudioスピーカー、2Wモノラル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

アンドーインターナショナルSDチューブ
エコ商品
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
寸法(mm)W65×D55×H165 質量(g)134 電源単4乾電池×3(別売り) 記録媒体SDメモリーカード16GB以下 スピーカー2W40mm JIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形) RoHS指令(10物質対応)対応 再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングチェア モア ルネセイコウ 動画あり
ルネセイコウワーキングチェア モア
エコ商品
所作業・アイロンがけ・ガーデニングと家庭内作業は作業時の座面高さは様々。 それぞれの作業を快適にこなそうと、その高さに応じて作業椅子を買い揃えていくには費用も収納スペースも大変です。 そこで様々な使用用途をこれ1つで賄える家庭内作業用オリタタミイスのワーキングチェア・ジョイはいかがでしょうか。 家庭内作業をもっと快適に! というコンセプトで開発されたワーキングチェア・ジョイは座面の高さが350mm~650mmまで ワンタッチで6段階の座面高さ調整が出来、殆の家庭内作業をこれ1台で賄うことが可能です。 背板部分にルネセイコウ独自の特殊ゴムを使用する事で、通常の折りたたみ椅子に無い優しい背もたれ具合を実現。 作業中のストレッチなどにも効果的です。 重量は4.9kgと女性でも取り扱いが楽で、折り畳んでしまえば厚さわずか18cm、収納場所にも苦労いたしません。 張地は高級感を出しながら汚れが付きにくく、お手入れが簡単な防汚仕様のビニルレザーを使用しております。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 幅(mm)350 質量(kg)4.9 高さ(mm)840 奥行(mm)480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×950 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎化工イレクターフェンス
エコ商品
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)