Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番855-1520
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。
仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
トラスコ品番855-1526
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
トラスコ品番855-1529
材質ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
固定クランプや自在クランプの目隠しに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用クランプカバー
トラスコ品番855-1527
材質PVC
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイント
トラスコ品番855-1531
材質ナイロン、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
土中への打ち込み用キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用打込みキャップ
トラスコ品番855-1528
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
土中への穴あけパイプとして
材質スチールパイプ
規格Φ33mm用
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Φ33mmパイプを十字に結束するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用クロスバンド (10本入)
トラスコ品番855-1530
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1セット(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ネットやシートの固定に使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用パッカー
トラスコ品番855-1532
材質ポリエチレン(PE)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
用途集草、清掃作業用。
材質爪部:鉄
全長(mm)約1450~1730
質量(g)960
材質(刃)鉄
爪幅(mm)約210~450
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱
長さ(cm)130
径(Φmm)20
材質塩化ビニール、スチールパイプ
刈り草集め、落ち葉集めに先端に玉が付いているのでひっかっからずスムーズに作業が出来る。
用途清掃作業時に使用します。
全長(mm)1590
柄長さ(mm)1200
先幅(mm)200~400
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
U型形状で強度抜群
引っ掛かりが少なく場所を選ばずスムーズにかきとれる
U型ガーデンクリーナーは爪の幅の調節ができます
用途様々な場所での清掃に
材質柄:スチールパイプ、頭:鉄
全長(mm)1700
先幅(mm)275
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
クサビ型で筋交いなどを固定することができます。
材質ナイロン、スチール
規格Φ33mm用
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色ベージュ
サイズ大
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
用途庭まわり、芝生やエクステリアの清掃作業に
仕様強い太毛とソフトな細毛の2種毛仕上げ、柄に引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能、パイプ柄
材質柄:スチール(塩ビ被覆) 頭:ポリプロピレン、ポリエチレン
色ベージュ
サイズ小
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)19.8
消費電力(W)1500
電源単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925
切断能力(mm)30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4
材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
用途家庭園芸用
質量(kg)250
奥行(m)2.5
関連資料カタログ(1.33MB)
取扱説明書(15.99MB)
高さ(m)1.0×1.8
間口(m)3.6 / 9.1
1セット
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事
電圧(V)100専用
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
用途家庭園芸用
質量(kg)95
寸法(m)【ドア】1.0×1.8
奥行(m)3.6
高さ(m)2.35
間口(m)2.7
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。
幅×長さ(mm)110×1470
仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキ
トラスコ品番828-9555
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)
質量(g)690
2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
替刃式。花や野菜を傷める事無く、際まで除草ができる!
材質刃/ステンレス焼入れ、柄/鉄丸パイプ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)331×54×27
アズワン品番64-3245-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷
お庭の花壇やアプローチ、芝生の侵入防止に。設置が簡単なポールとチェーンのセット
材質スチールパイプ樹脂コーティング・PE・PP
チェーン長(m)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ