折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
こんなお得な商品も!

バケツ PVC製 スプリング入り
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
使用しないときは、たたんでコンパクトに収納。コンパクトに折りたためるので携帯に、片付けに便利。中身が空でもしっかり自立
材質(本体)ナイロン/PEコーティング
商品タイプ本体
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。撥水コート処理済みで水洗い可能です。剪定作業後の枝葉処理、除草作業後の雑草処理、清掃作業後の落ち葉処理に最適です。
用途落ち葉、雑草、枝葉などの清掃作業用
材質ポリエチレン
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質PVC
色クレイ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
容量(L)180
材質ポリプロピレン
色グリーン
幅(mm)550
高さ(mm)600
奥行(mm)550
商品タイプ本体
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色モスグリーン
厚さ(cm)(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
落葉や除草後の草集めに大変便利です。寝かせてチリトリとして、立ててゴミ箱として使える便利な集草作業時短アイテムです。立ったまま、移動しながら楽に使える40cmのロング持ち手付きです。たたんでコンパクトに収納可能です。
用途落葉や除草後の草集め作業。
材質ポリプロピレン
容量(L)約75
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×37
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。
材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440
折りたたみ寸法(mm)70
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグです。コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利です。庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々です。軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属。
仕様スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属
材質ポリエステル
色カーキ
こんなお得な商品も!

バケツ PVC製 スプリング入り
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。
商品タイプ本体
強力コイルスプリングによりしっかりと自立、作業効率UP!
軽量設計と付属バックル固定により省スペース収納!
用途増改築の資材、廃材入れ、抜き草や落ち葉拾い等、イベントやレジャーにも最適
材質オックスフォード・PEコーティング・ナイロン・PP
色グリーン
耐荷重(kg)約15
商品タイプ本体
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP
容量(L)ガーデンバッグ:297
電源(V)家庭用電源AC100
消費電力(W)1450
本体質量(kg)12.5
電源コード(m)約5
使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1セット
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
大量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。このリーフシュレッダーセットには、粉砕前の草刈り雑草くずや落ち葉を収集したり、。粉砕後の粉砕ゴミをまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕
セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、スチール他
消費電力(W)1500
本体質量(kg)約8.9
使用時間(分)約30
機能粉砕調節機能:粗目・中・細目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54×54×(2段階)107・112 組立時
回転速度8400rpm(無負荷時)
電源仕様AC100V・コード長さ35cm
1セット
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
シート両面厚手ラミネート加工の為、水濡れに強い。袋口に4ヵ所のハトメ付、紐などで袋口とじ可能です。
用途廃材・クズなどの収集袋、収納・保管袋など。
材質生地:ポリエチレン(両面ラミネート)、ベルト:ポリプロピレン
色グリーン
ガーデンツールやドリンクを入れて持ち運ぶのに便利。
用途やわらかい素材で中に入れる道具を優しく収納。内側には分類収納できる仕切りポケット付でスコップなどのツールが自立します。2ヶ所のループフックにはサングラス、キーホルダーを付けたり、付属のポケットで収納拡張できます。汚れたら水洗いOK。土汚れも気にせず使えます。付属のポケットはネームタグや小さなツールを入れるのに便利。ベルト、エプロン、バッグなどに取付けてもご使用できます。バッグインバッグとして鍵などの小物収納としても。
材質本体/エラストマー、ボタン/ABS
色ダークグリーン
質量(g)バッグ/約565、ポケット/約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ/約272×123×337、ポケット/約90×53×126
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
収納容量(L)【ガーデンバッグ】297
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
折畳み式回収ボックス。手で支えなくても袋が立つから作業がスピーディー。小さく、コンパクトにたためます。汚れても、サッと!水洗いOK。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの収納容器としての利用。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の収容に。農作業で収穫物の簡易収納ケースとしての利用。荷下ろし作業。引越し時の収納袋や布団、座布団類の簡易収納、簡易移動に。
材質(基布)PE、(ベルト)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
袋の口を閉じて下に向けるとブーケのように見えるOPP袋です。 ワイヤータイとタグがセットなので、悩まず簡単にギフトラッピングが完成します。
仕様両面異デザイン、タグ(W65×H20mm)・ワイヤータイ付
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.04
入数(枚)50
水洗いOK!!150Lのたっぷり容量。コンパクト(自立式)携帯可、自立式仕様。
寸法(mm)H650×550
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
cottaオリジナルのギフトボックスです。
焼き菓子が2~3個入ります。
セット内容本体、サテンリボン
材質NEWピジョン310g
寸法(mm)120×85×H95
1枚(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様EVA強化底
高さ(mm)170~310
加工撥水加工
運搬・回収・保管に使える丸型スタンドバッグ。芯が入っていて自立する丈夫な生地。使用しないときは折り畳めるのでかさばらずに収納できます。持ち運びに便利なハンドル付き。
用途自立バッグ、スタンドバックとして。運搬作業/回収/収納カゴ/ガーデンバッグ/ラウンドスタンドバッグ/折りたたみ
材質(本体)PVC、(ベルト)ポリエステル
両手の”熊手”でしっかりキャッチします。
手を汚すことなく沢山の落葉や刈草をすくえます。
ガーデンバッグなどへ取り捨ても簡単です。
手くまで感覚で落葉などラクラク掻き集めます。
トラスコ品番139-0897
材質ポリプロピレン
質量(g)160
寸法(縦×横×高さ)(mm)31×37×7
1箱(12組)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)450
仕様投入口:750口
材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)750×750×800(H)
最大充填質量(kg)500
商品タイプ本体
ソフト素材で使い方は多目的。リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルーム等、様々な用途にお使いいただけます。便利なメモリ付き。トートバッグ感覚で持ち運びにも便利。
材質PE
ヨーロッパの田舎町のような、こころひかれる小屋。
北欧や東欧の田舎町にタイムスリップ。
まるでアンデルセン童話に出てくるような、おしゃれでかわいい大型収納庫です。
個性的な二面切妻屋根は「ギャンブレル屋根」 といって、18世紀にヨーロッパからアメリカに伝承されたデザイン。
グレー×ホワイトの配色がめずらしく、一般のご家庭でも、農園やファームの牧歌的な風景が叶います。
このサイズ、かわいらしさ。家庭菜園の農具置きにぴったり。
収納力抜群の大サイズ!
ガーデングッズ以外にも、キャンプやバーベキュー用品、スケートボードやゴルフバッグの他、タイヤなどの車用品、三輪車やポリタンクのような生活感のあるものもスッキリ片づきます。
お庭だけでなく、カフェやホテル、アトリエ、別荘、植物園などで、オブジェを兼ねた収納庫として置いていただけます。
高さ(mm)1870
間口(mm)1610
奥行(mm)900
色グレーホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約720×500
質量(kg)75.2
材質本体:ツガ材、屋根部:杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で60分
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。
【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)
電圧高枝剪定機:100 50/60Hz
電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)
電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)
消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500
刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)
能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)
刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)
定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)
保証期間1年
振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)
最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)
バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード