軽くて柔らかいEVA(合成樹脂)素材。カップインソール付。ズレにくく、フィット感アップ。靴内の群れを軽減
形状ミドルカット
材質本体:EVA/履き口:ポリエステル/インソール:EVA
種類作業靴
標準質量(g/片足)約150 /S
機能軽量、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
足幅(cm)約9.5
靴タイプ半長靴
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。
寸法(m)0.9×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ノラネコの被害にお困りの方に。
赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。
シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。
変動超音波機能によりネコの慣れを防止。
1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。
人体、環境に無害、ネコも傷つけません。
シリーズ最大の感知範囲約100m2。
繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。
バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。
安心・信頼の国内製造。
防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。
SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約555(三脚含む)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)
構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
質量(g)500
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
電源タイプ充電式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
用途芝生用。
全長(mm)1420
質量(g)630
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)280
爪長さ(mm)(中央部)170
爪数25本
頭部高さ(mm)50
先幅(mm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ
仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219
騒音値(dB)94
風速(km/h)185~245
風量(m3/h)高速時130、低速時105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。
下駄箱サイズなので収納にも困りません
形状ミドルカット
機能インソール取外し可
材質(アッパー)合成ラバー
色ダミエ
種類作業靴
長さ(cm)14(カカト含む)、ヒール部:3
材質(ソール)合成ラバー
標準質量(g/片足)240(M)
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。
足幅3E
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)(筒丈)約16、(ヒール)3.5
材質(アッパー)合成ラバー
材質(ソール)合成ラバー
標準質量(g/片足)400(M)
機能防水性
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ半長靴
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ガーデンバリア2用のAC電源。屋外用コンセントに接続可能。
トラスコ品番351-5231
質量(g)170
コード長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.2×46×24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。
・夜間暗くなると自動で点灯します。
・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法
・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様
・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します
・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに
セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約450(本体)
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
全光束(Lm)最大320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100
発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K)
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah
使用環境温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP65(生活防水仕様)
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります)
充電方式ソーラー充電
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×128
調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します)
照射範囲360°
点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯)
演色指数(Ra)>85
点灯時間(時間)約10-12
1セット
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
ボタニカルモチーフを大人かわいいデザインで描いたトイレマットレギュラーサイズ。厚みのあるマットで、踏み心地抜群。裏面特殊コーティング加工付きで、ズレにくい。抗菌防臭加工を施したアクリル繊維を使用。洗濯ネット使用で丸洗いOK。
材質アクリル100%
厚さ(cm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D)(cm)60×55
「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングのトイレットペーパーホルダーカバー。ホルダー下部にスペアをストック可能。パイルがやわらかく、なめらかな肌触り。洗濯ネット使用で丸洗いOK。
材質綿75%、ポリエステル25%
厚さ(cm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D)(cm)17×34
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
洗えるO型便座専用カバー。O型タイプの便座カバーです。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
色パープル
適合便座部分ががタテ44cm・ヨコ37cm以内のO型便座
寸法(cm)約30×20×厚さ2
材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。
本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。
付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー
トラスコ品番257-2776
材質本体:ABS樹脂
幅(mm)60
接続口径20A
高さ(mm)144
奥行(mm)114
使用圧力(MPa)100~500
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数電磁弁:1台
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シートが広いから、長時間の作業でも疲れません!
乗り心地を考えた快適シートで、作業効率もアップ。
アイデアしだいで使い方いろいろ。
あらゆる作業で大活躍!!
さびにくく、いつまでも美しい光沢キープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック
質量(g)265
電源ソーラーパワー(アモルファス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385
機能防雨構造
使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh
充電時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)7
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック
質量(g)255
電源ソーラーパワー(アモルファス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400
機能防雨構造
使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh
充電時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)7
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック
質量(g)320
電源ソーラーパワー(アモルファス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×410
機能防雨構造
使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh
充電時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)7
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック
質量(g)305
電源ソーラーパワー(アモルファス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415
機能防雨構造
使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh
充電時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)7
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック
質量(g)340
電源ソーラーパワー(アモルファス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×440
機能防雨構造
使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh
充電時間(時間)8
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)7
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき
角度(°)90
圧力(MPa)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203
角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき
角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)0.5
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203
角度(°)45
圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ