25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途建築現場のフェンスの目隠しとして。 材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 2018年トラスコ掲載ページ6 1329
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。 文字は片側にのみ印字されています。 外部の目線から見えないようにする便利なシートです。 12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。 裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など 材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工) 付属品ひも×12本 寸法(縦×横)(mm)約900×1700 表示内容安全第一 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
419 税込461
当日出荷

シート全体にデザインが施されたシートです。 工事現場の景観イメージ向上に効果があります。 仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。 一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。 ガードフェンスの目隠し養生用。 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 幅(mm)900 質量(g)269 長さ(m)1.7 ハトメ数12 引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm 引裂強度(N)(縦)120、(横)80 シート厚さ(mm)0.23 ハトメピッチ(cm)90
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つくし工房フェンスシート
ガードフェンスのイメージを一新。 美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
材質ターポリン 長さ(mm)1710 幅(mm)930 厚さ(mm)0.35 付属品ヒモ12本
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金網にヒモで簡単取付け! 目隠し機能付き!
材質ターポリン(穴12/ヒモ付) 寸法(mm)900×1740 質量(g)870
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質 長さ(mm)1800 幅(mm)1800 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1セット(10枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷


丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 付属品1セットにつき結束バンド16本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200 寸法(縦×横)(cm)100×200
1セットほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットトラシート
ハサミで自由にカット!
トラスコ品番739-5515 材質ユニビニール 寸法(mm)300×900
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

法令許可票をガードフェンスにスッキリ掲示できます。目隠しシートとしても利用できます。ポケット下部から表示を入れるので、雨に強いです
用途工事現場での法令許可票表示に最適です 取付け方法ヒモ固定 材質本体:ターポリン、ポケット部:透明軟質ビニール、ハトメ部:スチール 縦(mm)900 横(mm)1740
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全のためにご使用をお勧めします。 「収納カバー兼用ミラーシート」と「ガードフェンス」のセットです。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●セット内容:収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス●コード番号:AL2774 アズワン品番67-8165-98
1セット
54,980 税込60,478
8日以内出荷

1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

トラスコ品番149-3532 セット内容収納カバー兼用ミラーシート、ガードフェンス 質量(kg)12.5
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷

カラスの被害からゴミ袋を守る一般家庭向け飛散防止ネットです。ゴミの上から被せるだけで細かい網目でカラスのクチバシをしっかりガードします。風に煽られにくいズッシリ重い(180g/m)おもりロープが付いていて、隙間もしっかりガードできるストッパー付きです。汚れが目立たない景観に配慮したシックなオリーブグリーン色です。持ち主を判別しやすいネームシート(名札)付きです。上部の絞りひもでフェンスや柱にしっかり固定できます。
用途戸別収集用カラスよけゴミネット。 仕様戸別収集用(ご家庭向け) 材質ネット;ポリエチレン,ストッパー;ポリアセタール,おもりロープ;ポリプロピレン/鉛 オリーブグリーン 目合い(mm)4角目
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)