3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式引き戸
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)