既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8
肉厚(mm)4.5
支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8
ポール径(Φmm)60.5
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和
材質EVA樹脂
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。
すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。
夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。
接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止
材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)350×500
ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。
幅(mm)220
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装
材質(支柱)スチール製
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
色白地/赤反射(アロー)
寸法(mm)350×500
材質(本体)アルミ
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付
適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)260
寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
タイプアーチ
仕上焼付塗装
ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。
ガードレール取付側はネジ締め式になっています。
警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)180
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)38
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装
色橙・白
サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GR・330
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)38
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)100
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:耐熱アクリル樹脂、反射体取付枠:チャンネル型鋼板・メラミン焼付、塗装・白
支柱の高さ(mm)400
支柱径(Φmm)83
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付
支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
仕様【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)100
大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、取付バンド:2組(Φ114.3)
材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:白塗装アルミ支柱、親子バンド:メッキ鋼板
質量(kg)2.8
レンズ色黄色
支柱径(Φmm)114.3用
関連資料図面(0.02MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
材質スチール
適合19・25角兼用
寸法(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!。POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!。POINT3:再研磨しやすい!!
用途一般草刈用・山林下刈用。ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に
穴径(Φmm)25.4
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品支柱取付用レンチ
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
ガードレール等の支柱上部に被せる視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのかぶせ式。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品支柱取付用レンチ
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、かぶせ金具:アルミダイカスト
工事灯をガードレールや単管などに取り付けができるクランプです。自在に角度調整が可能です。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
取付20~60mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ガードレール表面に被せ、専用金具で取り付ける曲線部誘導標です。
反射シート仕様で、注意喚起に優れる。
付属品専用取付金具2個
材質板面:アルミニウム合金板+反射シート、リフレクター:メタクリル樹脂、取付金具:ステンレス
設置場所路肩側・中分側兼用
色(反射部)反射シート+橙色リフレクター
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質A6063 アルミニウム押出型材
幅(mm)38
厚さ(mm)2.3
関連キーワード
1
2
次へ