極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色アンバー
規格Eマーク:50R-000334 取得
定格電圧(V)12
ねじ径(mm)M6×10
本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2
定格電流(A)1.5
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Nanoタイプウインカーをナンバーに共締めして固定するためのセット。Nanoウインカーと取り付けのステーがセットになっているので取り付け場所に困らない様になっています。
Nanoシングルウインカー、ウインカー固定ステー、固定用シール。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色レッド
規格Eマーク:50R-000338 取得
定格電圧(V)12
ねじ径(mm)M6×10
本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2
定格電流(A)0.2/0.9
1セット
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
コンパクトなハンドルクランプスイッチ。ウインカー・ホーン等対応。裏側に皮膜をむいた配線コードを差込結線します。
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色アンバー/レッド
規格Eマーク:50R-000345 取得
定格電圧(V)12
ねじ径(mm)M6×10
本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2
定格電流(A)1.1/0.2/0.9
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ハーレーダビッドソン 2014年以降のスポーツスターモデルのミラーマウントタイプのNanoウインカーセットが登場!取り付けた際の車体バランスや保安基準も考えたステーとNanoウインカーが装着出来るセット。普段は目立たない存在ですが、点灯時には超小型のNanoウインカーがその存在をアピールする発光をします。Eマーク取得のウインカーなので保安基準適合です。左右取り付けステー:スチール製ブラック Nanoウインカー:ECE型式認証番号 50R000334
適合14y-スポーツスター
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)8
ナンバーと一緒に固定するウインカーステー。
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品G14:12V10W
寸法(mm)Φ43×22
色アンバー
取付ピッチ30mm(ねじセンター間)
ねじサイズM3(20mm)
適合メーカーDUT
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応)
色●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト
レンズ色ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ
LED通常点灯式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5179。ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプです。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。販売備考:ウインカーランプ Nano シングル LED 12V1.5W 2個入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
極小サイズのNanoランプをハーレーダビッドソンのミラーマウント部分に装着する為の専用ステーです。ミラーマウントボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります
※本製品はステーのみとなります。ナノウインカーとのセット商品もございます。(品番:HD-01197)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ35×55
タイプ#680
付属バルブS球バルブ無し
ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!
用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用
適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。
※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。
※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。
※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)
※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。
※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。
主な適合純正品番35200-GCH-003
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード