特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)21×21×95
成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品ヘラ
硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別非危険物
しっかり直せる2液タイプ。1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ。ツヤ出し、WAX成分配合。全色塗装対応
用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用
成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤
セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚
形状2液タイプ
種類液体
内容量(mL)50×2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50mL×2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さなひっかきキズを補修。
お手軽さナンバーワン。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン
セット内容本体、仕上げ用ヘラ
質量(g)約6
融点(℃)60
危険物の類別非危険物
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性傷消し
付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別非危険物
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。
成分染料、エタノール、活性剤
危険物の類別非危険物
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状
粒度2~5μ
質量(g)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量133mL
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
創傷面の洗浄・消毒にこれ一本。衣類などに消毒液が付着しても色が付かない。薬剤が無色のため、洗浄・消毒した際に傷口・キズの周りに色が付かないのが特徴です。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
成分ベンゼトニウム塩化物 50mg
容量(mL)80
関連資料(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物エタノール、L-メントール、チモール、水
1個(80mL)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
基材ポリウレタン
材質(パッド)ハイドロコロイド
粘着剤アクリル系
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
成分パラフィンワックス、顔料
危険物の類別非危険物
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
フローリングの傷防止・防振・防音用クッション
床暖房OKです
イスや家具の脚に貼ると、床をキズつけにくく、また家具を動かすこともできます
タイプ粘着
厚さ(mm)2.3
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1
機能伸縮性
医薬品医療機器等法一般医療機器
防水性、伸縮性に優れ水に強く、関節にもしっかり密着します。
機能防水
サイズM
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)12×21
テープ長さ(mm)72
1箱(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
。ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。
。また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。
。すべてのバンドエイド(BAND-AID)は滅菌済です。
用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド fe
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●滅菌済。●子育てをがんばるお母さん達へ!指先にフィット、水仕事用キズパワーパッド。●冬の荒れて切れたぱっくりキズを水の刺激から守ってつらい傷みを和らげ早く治します。●水仕事にもはがれにくく、しみにくい三日月シェイプ。指先にぴったりとフィットする形状だから水仕事でもはがれにくく、キズを保護します。表面は完全防水素材で、水仕事中だけでなく、入浴やシャワー中でも水の刺激からキズをしっかり守ります。●モイストヒーリングがつらい傷みをやわらげ、早くきれいに治します。モイストヒーリングがキズを早くきれいに治す仕組み・・・キズから出る体液にはキズを治す成分が含まれています。これを保持し(パッドが白く膨らみます)、潤った環境を保つことで皮ふの自然治癒力を高める効果があります。これにより新しい皮膚が早くきれいに再生されます。かさぶたをつくらず、キズ口にうるおいを保つので痛みが少ない!。●薄くしなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
鮮やかなブルーの粘着テープを採用しているため、混在物の中から発見しやすい。
パット部に複合アルミを使用しているため金属探知機で検知しやすい。
材料に塩ビを使用しておりません。人と環境に優しく。
機能金属探知機対応
トラスコ品番497-3721
材質(表)綿、(裏)アクリル
入数(枚)200
パッド寸法(mm)13×24
幅×長さ(mm)19×72
医療機器承認・認証・届出番号43B2X00007B00091
TKG品番9-2605-1301
TKG品番(2017)6-2395-1101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK。●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形。●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形。●滅菌済
セット内容指巻用4枚、指関節用2枚
材質ハイドロコロイド素材
寸法(mm)73×20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。
キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。
防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。
コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2
完全硬化時間約1週間
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
傷口に貼りつきにくい特殊パッド使用。又、肌にやさしくカブレにくい粘着剤を使用。 お買い得な100枚入り。
用途創傷面の保護
材質(パッド)綿100% (フィルム)ポリ塩化ビニール (粘着剤)アクリル系粘着剤
寸法(mm)Mサイズ:19×72、Sサイズ:12×53
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100枚)
¥219
税込¥241
欠品中
やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】BAND-AID 快適プラス
機能伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
水やバイ菌をブロック。関節にもピッタリフィット。
用途水仕事・入浴・プールなどに。
機能防水
種別関節用
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)10×25
テープ長さ(mm)67
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
水の浸入を防ぐ幅広タイプ
優れた防水性で水やバイ菌をブロック
水仕事・入浴・プールに、水の侵入を防ぐ幅広構造
傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド)
患部をやさしく保護し、はがす時にも安心
目立ちにくい透明テープ
用途傷口の保護
使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(72枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。
飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。
ほとんどのキズ、ヒビも補修OK!
作業は簡単!
わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通気性がよく、お肌にやさしいばんそうこう!
通気性のよいテープ
たくさんの通気孔によりムレにくく快適な貼り心地
傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド)
患部をやさしく保護し、はがす時にも安心
お肌になじむ目立ちにくい色
用途傷口の保護
使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(100枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、。●高いクッション性で痛みを和らげる。
種別靴ずれ用
寸法(mm)54×29
タイプ靴ずれ用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス、アルミ、カラー鋼板等の、ベンダーによる曲げキズを防ぎます。
表面処理鋼板等による金型の磨耗や溶着を防ぎます。
ワークの長さ・厚みを問わず安定した精度が得られ、曲げ精度にバラツキがありません。
100mm幅あるので、傷んだ部分をずらして使っていけば、くり返し使用できます。
用途板金の曲げキズ防止
厚さ(mm)約0.1(加圧時)
適合板厚(mm)SUS:0.5~1.5/鉄:0.5~3.2/アルミ:0.5~6.0
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途床のキズ防止。
種別転倒防止ストッパー
仕様シールタイプ
材質不織布
粘着剤アクリル系
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色クリアーブラック
材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ