17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレシアの業務用のワイパーです。 キズつきやすい面の汚れもこれで安心。 柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。 素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。 TGK品番415-55-85-43 トラスコ品番126-1916 材質パルプ100% 枚数3プライ×132枚 1枚の寸法(mm)225×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(132枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。 電球の種類LED 明るさ(Lm)160 点灯時間(時間)約3 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh) 耐衝撃性能IK07 色温度2700-4500-6500 充電時間(時間)約3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42 質量(g)91 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル トラスコ品番401-0426 セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,298 税込3,628
当日出荷

特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に 付属品コック 使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。 寸法(mm)W248×D250×H244 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

放送業界・映像制作現場に最適な、高速データ転送を実現するThunderbolt3対応のSSD。 最高2800MB/sの驚くべきスピードと、防水、防塵、耐衝撃性を兼ね備えた筐体で、あらゆるシーンで使用可能です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・Thunderbolt3に対応し、実測2,800MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 ・USB3.1(Gen2/Gen1)Type-Cポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・高い信頼性のFireCudaNVMeSSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ・ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB3.1(Gen2)に対応し、実測950MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。 USB3.1(Gen1)Type-C(TypeC・USBC)ポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 高い信頼性のFireCuda NVMe SSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
用途放送業界・映像制作現場に最適。 質量(g)約100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。 RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 ・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。 また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 ・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g)約960 対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB Type-C×1 型番STHT8000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×174×28 インターフェースUSB3.1(Gen1) アズワン品番64-2318-81 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8 入力電圧5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須) ドライブ数2
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り 特性親水、傷消し、防汚 成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚 液性(クリーナー)弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1セット
979 税込1,077
当日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
エコ商品
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。 付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ トラスコ品番217-6910 材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂 幅(mm)70 全長(mm)205 高さ(mm)30 電源単3乾電池×2本(付属) 倍率(倍)3 ランプ替ランプ:交換不可 レンズサイズ(mm)90×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ ワイヤー
エコ商品
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途バリ取り、頑固なサビ落とし等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途汚れ落とし、ほこり払い等
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ SCナイロン
エコ商品
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途鋼板の研磨、バリ取り等 適合材鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途研磨、木目だし等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IP67の防水・防塵、耐衝撃で使用シーンを選ばず、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged Mini HDD”。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。 本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.0規格に対応しており、最高130MB/sのデータ転送を実現します。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 Mac OS Xと macOSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
インターフェイスUSB3.0/2.0 対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.5以降 ドライブ数1 回転数非固定 入力電圧5V(バスパワー) コネクタ形状USB3.0 Micro-B ×1 RAID機能無し 付属品USBケーブル(Micro-B to Type-A) x1、QIG 使用地区日本国内 RoHS指令(10物質対応)対応 保証期間2年
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD” 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。 本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。 インターフェイスUSB3.1/3.0/2.0 対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属) 回転数非固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。 用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・ 運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・ そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです! ■4通りの使い方 01、ブルーライトカット PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット! 目の負担を軽減してくれます。 花粉除けとしても活躍します。 パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。 その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。 ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に! 02、拡大ルーペ 新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。 新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。 細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。 03、カットグラス スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます! 海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。 カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。 シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。 04、イエローグラス 曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。 夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、 見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。 夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。 レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。 夜間の運転に適したレンズを採用しています。 ■取り付け簡単 オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。 本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。 普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。 メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。 左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。 【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】 ※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。 ■大切な方へのプレゼントにも シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ! お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16 質量(g)約32 ブラック 付属品専用ケース、クロス 形状二眼型 レンズ色クリア/グレー/イエロー 仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷