使い方は排水口にポン!と置くだけ。水を流すたびカセット内部の錠剤が徐々に溶け出して排水口全体に洗浄成分が行き渡り、除菌効果を発揮し、ヌメリ・ニオイをしっかり予防。
洗浄成分は安心な中性タイプ(塩素系非使用)。
効果は約2ヶ月間長持ち。(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
使用場所排水口まわり
成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、ショ糖)
質量(g)16(正味量)
液性中性
安全使用期間約2ヶ月間(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)
シリーズハイター
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5
アズワン品番64-5150-93
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途浅型の流し台トラップ用
商品タイプ浅型
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
適合TO-298用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質ステンレス
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)144
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)144×142×17
アズワン品番64-5150-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キッチンストレーナーや、キッチン・洗面台・浴室の排水口のお掃除に。
非塩素系でツンとしたニオイが残らない!強力発泡で汚れを浮かせて落とします。
触りたくないヌメリも簡単に洗浄。
1週間に1度のご使用をおすすめします。
オレンジオイル配合。除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
成分過炭酸ナトリウム(酸素系 19%)、発泡剤(重曹・クエン酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、洗浄補助剤、酵素
適合台所のストレーナー、台所・洗面台・浴室などの排水口、便器の水たまり部
規格2回分
容量(g)40×2包
液性中性
使用の目安1回の洗浄に1包
不適合泡が溜まらない排水管(トラップが無いものなど)には適しません。銅、真鍮、鉄、亜鉛銅版、金、銀、アルミニウムなどの腐食しやすい金属には使用できません。
1個(40g×2包)
¥309
税込¥340
当日出荷
スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。
粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。
月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果
アズワン品番64-1132-27
1個(80g)
¥299
税込¥329
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に
厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス
外径(Φmm)102
深さ(mm)17.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使い捨てで衛生的!毎日取り替えするキッチンスポンジ。
コンパクトで使いやすくキズもつきにくい!
食器やフライパンを洗った後に排水溝のお掃除!
汚れたらゴミ箱にポイッ!
仕様●内容量:30個入
アズワン品番68-4131-22
1袋(30個)
¥199
税込¥219
当日出荷
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用
仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)
成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤
使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合TO-198(エースM)用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど
厚さ(mm)1.2
仕上ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
間口W×奥行D×高さH(mm)820×510×200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
キッチン向けのスクエアオーバーシンクです。
用途キッチンなど
厚さ(mm)1.2
仕上ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
セット内容キッチンシンク 1 個、取付固定金具一式ステンレス製目皿 1 個排水溝用フタ 1 個ステンレス製カゴ 1 個排水トラップ 1 個防臭キャップ 1 個回転板 1 個ジャバラホース (2" ホース 800mm ナット付) 1 個
間口W×奥行D×高さH(mm)540×510×200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。
ワイヤー長さ(m)3
材質鉄、ABS樹脂
・枠までオールステンレス製です。
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
◆ヌメリや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆ワンの回りの溝に水をためることで排水口からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。◆上部につまみがなく、凹凸型になっているタイプです。◆トラップ本体の溝にツメで引っ掛けて固定します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)92(上部)×94.5(下部)×65(高さ)
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
用途ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし
液性アルカリ性
仕様無リン洗剤
使用量水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30~60倍、普通の油汚れ:10~30倍、ひどい油汚れ:原液~10倍
EBM品番4622400
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、シンク、洗面台、浴室などの水まわりのツヤと輝き復活洗浄剤。ヌメリ・水アカ・石鹸カスを除去、除菌、抗菌効果があるので、衛生的。週1回のお掃除でピカピカ持続。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRPを含むプラスチック製品(強く擦ると対象物にキズを付ける恐れがある為、あらかじめ目立たない部分で試してから使用してください。
用途キッチンシンク、洗面台、浴室まわりの洗浄
成分クエン酸(0.8%)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、研磨剤、除菌材、抗菌剤、水軟化剤、光沢剤
液性弱酸性
商品タイプ本体
1本(260g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。
材質スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226
ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5
連続使用時間(分)15
最大吐出圧力(MPa)1.4
充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。
最大吐出水量(L/min)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
細かいゴミもしっかりキャッチ、伸縮自在で容器につけやすい
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、
サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
規格20kg
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,498
税込¥2,698
3日以内出荷
不織布に付着させたゴムの摩擦力で、シンクまわりの汚れを 密着させて落とします。
水だけで洗えるので、気になる汚れにサッと使えます。
洗剤使用可◎ほど良い大きさの使い切りサイズです。
キッチン・厨房・台所の大掃除に。
用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れに
シリーズ激落ちくん
商品タイプスポンジ
適合用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れ
1個(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
水切れの良い純銅網製の排水溝ゴミカゴです。いつでもキッチンを清潔にしておいきたいなら、純銅製品がおすすめです。銅イオン効果による殺菌作用で、ヌメリや悪臭を防止します。
材質純銅
細かなゴミや油分もしっかりキャッチするので、たくさんの人に喜んで頂ける商品です。贈答用商品です。
用途販促品、ノベルティに。キッチンの水切りの排水溝用に。
寸法(mm)320×260
1箱(12枚×600個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンハイター製剤。除菌、漂白、消臭、カビ取りと4役、ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌
成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
規格6% / 12%、20kg / 5kg
商品タイプ業務用
・キッチンのシンク用菊割れフタです。
・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用)
材質スチレンゴム
厚さ(mm)17
適合内径(Φmm)145.5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17
アズワン品番64-5153-74
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!よく使う水切りネットを中央の丸窓からサッと取り出せる便利なホルダー。水回りに設置することで、排水溝の水切りネットの交換がスムーズに。シンプルでコンパクトなデザインなので、場所を選ばずスマートに設置できます。カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。壁面に取り付けたままでも、蓋を開けるだけで簡単に補充できます。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色BK
質量(g)235
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
収納数約80枚(浅型用水切りネットの場合) ※水切りネットの素材や形状・サイズによって異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×6.7×17.7
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)蓋開口部:W11.6×D6.1 取り出し口:直径6
1個
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ