47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性・耐振性・耐熱・耐寒・簡単施工
用途キッチンパネル施工用専用接着剤(二次接着用) 衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。 熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)接着性能を十分に引き出す為に0℃~40℃の範囲で貼り合わせてください。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチレイマグネット施工キット
磁石がつく壁、アイパネル、マグピタボード、アイ不燃パネルなどの施工時に必要なボンドと両面テープ。◎使用量目安:。アイパネル(900×2400)1枚につき0.75セット。マグピタボード(910×1820)1枚につき0.5セット。マグピタボード(910×2420)1枚につき0.75セット
用途接着剤と両面粘着テープを併用して、壁内装材の施工に使用 セット内容接着材:コニシ株式会社 ボンドKU920(333ml)×2本 両面テープ:コニシ株式会社 キッチンパネルテープS(10m)×2巻 仕様SKK-0202施工キット
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

壁ボード用接着剤SE-1MY(2本)+仮止めテープZK-44MY(2巻)のセットです。ワンダーパネル、ワンダーパネルWをはじめ、Bullsキッチンパネル、不燃化粧材を中心とした様々な壁ボードに使用できます。
用途壁ボード施工時に使用 成分接着剤:変成シリコーン系 テープ幅(mm)樹脂テープ:20 テープ長さ(m)樹脂テープ:10 テープ厚さ(mm)樹脂テープ:1 JIS規格JIS A5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 梱包内容専用接着剤2本+専用仮止めテープ2巻 施工量1梱包/3×8サイズ1枚分
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分変成シリコーン系樹脂 容量(mL)333 JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 標準塗布量セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面の質感、光沢が美しく、色褪せません。 表面がガラス質で、油汚れも簡単に落とせてお手入れ簡単です。 熱やキズに強く、硬い金属たわしも使えます。 マグネットが使えて、使い方の幅も広がります。 ホワイトボードマーカーの書き消しもできます。 有害物質を使用していない安心素材です。
用途キッチンパネル、洗面・水まわり、事務所・幼稚園・保育園・リビングの内装に。 厚さ(mm)0.5 関連資料施工要領書(2.74MB)
1枚ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm)300×2000 長さ(mm)(廻り縁)2000 仕様抗菌、UV塗装 材質耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用) RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
859 税込945
当日出荷

光モールアルミ面取ジョイナー
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)11 厚さ(mm)1 高さ(mm)5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
翌々日出荷

標準施工量:1梱包で3×8サイズ2枚分
セット内容専用接着剤(SE-1)×2、専用仮留めテープ×2、抗菌・防カビシリコーン(JK-57T■)×1、マスキングテープ×1(18m) 関連資料(2.47MB)
1セット
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
幅(mm)935 厚さ(mm)3
1枚ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

不衛生な空間から、いつもキレイな空間へ、リフォーム。 トイレはお小水の飛び跳ねによる不衛生な壁面のシミが気になります。 抗菌パネルを腰壁に使用するリフォームなら汚れにくく、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。 抗菌パネルは清潔で、いつもキレイにお使いいただけます。 抗菌メラミン不燃パネルと必要部材を0.5坪用にサイズカットしてパッケージ。 現場でのカット作業が大幅に軽減し、施工の時間短縮が可能。専用の施工キットも同梱。
用途トイレ用壁パネル(腰壁用) セット内容抗菌メラミン不燃パネル×4,見切り(コの字型・ホワイト・樹脂製)×6,巾木×4,施工キット×1 関連資料商品リーフレット(0.47MB)
1セット
76,980 税込84,678
6日以内出荷

防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。 アイスホワイト 仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分シリコーン系 容量(mL)320 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
899 税込989
当日出荷

浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できる抗菌仕様パネル。 天井はバスミュール(単色)、開口部はマルチユース窓枠カバーやUB枠、床は抗菌リュームでのコーディネイトをおすすめします。
寸法(m)2.4
1枚ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm)1.1 質量(g)75 長さ(m)10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途低VOC、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

ニチレイマグネットマグピタボード 3×8
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。 幅(mm)910 長さ(mm)2420 厚さ(mm)3.4 仕様マグピタボード 関連資料施工説明書(2.85MB)
1セット(1枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。
用途各種パネル施工用専用接着剤 主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード 成分イソプロピルアルコール、有機スズ化合物、粘度調整剤、トリブチルスズ化合物(不純物として) 材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤 白色 比重1.58 標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。 不揮発分0.96 貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合) 指触乾燥時間(分)10 外観ペースト状 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB) 主なワークパーツ
1本(333mL)
659 税込725
当日出荷

施工が簡単。無溶剤刑。ハイセッティング
用途キッチンパネルの接着 成分ウレタン樹脂系 規格(JIS)F★★★★ 比重1.35~1.55 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5538 F★★★★ 原材料ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333mL 主なワークパーツ
1本(333mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本デコラックスパニート
抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。 表面にメラミン樹脂を使用している為、傷・汚れ・熱・水に強く、キッチン・洗面のほか、あらゆる水廻りの壁面に適しています。 水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。 大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。
用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

「パニート(R)モザイコ」は、「パニート(R)」の性能はそのままに、業界初となるモザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる技術で、モザイクタイルのような立体感あふれる意匠性を再現した不燃メラミン化粧板です。「Trellis(トレリス)」は小粒でカラフルな8mm角タイル柄です。 柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。 メラミン不燃板なので、モザイクタイル柄の目地の汚れを心配する必要がございません。キズ、熱、水にも強く、キッチンや洗面などの水回りの壁面におすすめです。 抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。 大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。
用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス) 厚さ(mm)3(2.85±0.15)
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「パニート(R)モザイコ」は、「パニート(R)」の性能はそのままに、業界初となるモザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる技術で、モザイクタイルのような立体感あふれる意匠性を再現した不燃メラミン化粧板です。「パニート(R)モザイコ」の新デザインとして、25mmのタイル柄の「Vansanc(ヴァンサンク)」をご用意いたしました。 柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。 メラミン不燃板なので、モザイクタイル柄の目地の汚れを心配する必要がございません。キズ、熱、水にも強く、キッチンや洗面などの水回りの壁面におすすめです。 抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。 水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。 大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。
用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス) 厚さ(mm)3(2.85±0.15)
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「パニート(R)モザイコ」は、「パニート(R)」の性能はそのままに、業界初となるモザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる技術で、モザイクタイルのような立体感あふれる意匠性を再現した不燃メラミン化粧板です。「Fleur(フルール)」は三角と丸を組み合わせた花びらの模様のような新シリーズ。 柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。 メラミン不燃板なので、モザイクタイル柄の目地の汚れを心配する必要がございません。キズ、熱、水にも強く、キッチンや洗面などの水回りの壁面におすすめです。 抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。 水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。 大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。
用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス) 厚さ(mm)3(2.85±0.15)
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基材強度が強く、耐熱性があります。 粗面接着性・初期粘着力・低温接着性に優れています。 ノントルエンタイプです。 初期タック(瞬間接着性)に優れます。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途各種化粧板、タイル、石材などの建築内外装施工用仮止め固定、キッチンパネルの接着剤併用工法用 仕様切断にはカッターが必要 幅(mm)20 厚さ(mm)1 質量(g)70 長さ(m)10 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズハイエースバン 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 質量(kg/m2)2.04 パネル厚(mm)3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MagX(マグエックス)ピタバンPK
マグネットがつく、機能的キッチンパネル。 欲しいところに収納が増やせる! PK キッチンで使えるピタバン。
1枚ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内装ボード、キッチンパネル用接着剤です。 速乾タイプで作業性に優れます。 広範な被着材への接着性に優れています。 ゴム状弾性型で振動・衝撃に強く剥がれにくいです。 マスチック形で垂れが少ない。 一液・常温硬化タイプで使いやすい。 無溶剤なので安心でにおいが少ない。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途各種化粧パネル、けい酸カルシウム板、石膏ボード、ウレタンボード、グラスウールなどと下地の接着。 ノンスリップ、幅木、木レンガなどの仕上げ工事。 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂などには接着しません。 仕様TI値:6.2 白色 容量(mL)3330 JIS規格JIS A5538 主成分変成シリコーン樹脂 使用の目安壁面:0.8本、天井面:1本 改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合 貼合せ可能時間夏:5分以内、春秋:10分以内、冬:60分以内 密度(g/cm3)1.33 外観白色ペースト 張付け可能時間(分)夏:5以内、春秋:10以内、冬:60以内 粘度(23℃)(Pa・s[P])220 硬化時間(時間)24 粘度(Pa・s)220 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 主なワークパーツ
1箱(333mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応 電圧(V)100(50/60Hz共用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101 口金E26 定格寿命(時間)20000 電球形状一般球 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内用 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)抗菌・防カビ シリコーン
エコ商品
抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。 成分シリコーン樹脂系 タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量9600g RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(320mL×30本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンコール不燃マグボード
マグネットが使える不燃化粧ボード。安心の不燃性能だから施工場所を問わず、キッチンパネルとしても幅広くお使いいただけます。ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。冷蔵庫ドア表面に使われる素材と同じなので、耐久性が高く、サッと拭けてお手入れ簡単です。(マットホワイト色は汚れが落ちにくいため、キッチンや水回りでは使用しないでください。不燃マグボードへの直接の書き消しはオススメしておりません。丸のこで切断できるので、施工現場の状況に合わせたサイズ調整が可能です。キッチンに!毎日使う場所をより便利に使いやすく収納できます。汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。幼稚園、施設に。画びょうを使わないのでピンレスで安心・安全。こどもたちの作品の貼り換えやイベント毎の展示も裏面にマグネットを付ければ簡単。水まわりに!自由にレイアウトが変えられるので賃貸のアパートにもお勧めです。病院に!安心の不燃性能だから場所を選ばずご使用いただけます。病院の掲示板にも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約12枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
種類化粧鋼板複合板 厚さ(mm)3.4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
1枚ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットが使える不燃化粧ボード。不燃マグボードプレミアは、高級感あふれる高い意匠性、落ち着いた光沢感のあるヘアライン調仕上げです。また表面はクリアコーティングされているためさらに表面強度がUP。キズや汚れがつきにくい構造です。安心の不燃性能だから施工場所を問わず、キッチンパネルとしても幅広くお使いいただけます。ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。冷蔵庫ドア表面に使われる素材と同じなので、耐久性が高く、サッと拭けてお手入れ簡単です。(マットホワイト色は汚れが落ちにくいため、キッチンや水回りでは使用しないでください。不燃マグボードへの直接の書き消しはオススメしておりません。丸のこで切断できるので、施工現場の状況に合わせたサイズ調整が可能です。キッチンに!毎日使う場所をより便利に使いやすく収納できます。汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。幼稚園、施設に。画びょうを使わないのでピンレスで安心・安全。こどもたちの作品の貼り換えやイベント毎の展示も裏面にマグネットを付ければ簡単。水まわりに!自由にレイアウトが変えられるので賃貸のアパートにもお勧めです。病院に!安心の不燃性能だから場所を選ばずご使用いただけます。病院の掲示板にも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約12枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
材質ハードコーディング/表面フィルム(PET/Eシート)/化粧鋼板層/無機ボード 種類化粧鋼板複合板 サイズ3×6(910×1820mm) 厚さ(mm)3.4 質量(kg)9(1枚) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外 種別不燃(NM-4477)
1セット(2枚)
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具/断熱材施行器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約220 配光タイプ広配光
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコLED電球
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具(40形・60形のみ)にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)約485 光色昼白色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4.2 寸法(Φ×mm)約52×98 質量(g)46 材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格入力電流(A)0.077 配光角度(°)220 寿命設計:40000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:一般電球40形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 保証期間お買い上げ日より5年間 仕様密閉器具対応
1箱(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷