商品豆知識
高さ(mm)65
定格電圧(V)AC100
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
タイプタッチレススイッチ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)83
取付面位置棚下
消費電力(W)32
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
種別器具:LED一体型
幅(mm)107
色白
高さ(mm)50
材質(本体)ポリカーボネート
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)9.2
全光束(Lm)725
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命40000時間
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)617
寸法(mm)出:105
質量(kg)1.2
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)935
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:105
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可
幅(mm)122
取付棚下面取付専用
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(白色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)6.7
全光束(Lm)488
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
長さ(mm)896
幅(mm)100
色オフホワイト
高さ(mm)52
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)816
取付面位置棚下面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
仕様調光器:不可
長さ(mm)345
幅(mm)80
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)4
明るさFL10W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)441
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
消費電力(W)7.5
仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式
材質アクリル(乳白色消し)
質量(kg)0.8
タイプFL20W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型
種別器具:LED一体型
幅(mm)65
色白
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
コンセント付(1200Wまで)
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50
材質(本体)ステンレス(ヘアライン)
スイッチ点灯→消灯
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
消費電力(W)8.4
材質プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.9
タイプFL20Wインバータ相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×31×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
光束(Lm)720
演色指数(Ra)82
作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)33
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン
材質アクリル(乳白色 白色)
質量(kg)2.3
タイプFHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)
長さ(mm)1217
幅(mm)117
質量(kg)4.2
タイプFHF32W相当
取付高(mm)117
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)72
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)1725
アズワン品番64-9323-81
出幅(mm)6
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1200×105
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)
長さ(mm)1217
幅(mm)117
質量(kg)4.2
タイプFHF32W相当
取付高(mm)117
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)72
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)1725
アズワン品番64-9323-80
出幅(mm)6
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1200×105
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高さ(mm)30
タイプ対面キッチン対応型
奥行(mm)75
時間光束維持:40000時間
ランプLED
寸法(mm)出:105
色白
材質(本体)樹脂
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置棚下面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様落下防止機構付
材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂
器具・セットセット品
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
電源ユニット一体型
消費電力(W)24.8
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応
材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
タイプFHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
消費電力(W)24.8
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応
材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)
質量(kg)2.1
タイプFHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.7
光源寿命40000時間
光束(Lm)2225
アズワン品番64-9326-21
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
消費電力(W)24.8
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応
材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.3
タイプFHF32W相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)2615
アズワン品番64-9326-20
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ