「キッチンライト led 壁」の検索結果

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こちらの商品の設置には有資格者による電気工事が必要です。カバーはめ込み式のシンプルなキッチンライトです。
仕様●ランプ:LED9.3W●光色:昼光色6500K●材質:鋼板 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)●寸法:巾65×長485×高95mm●質量:0.9kg●スイッチ付き(点滅)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:96.4lm/W●定格光束:800lm●消費電力:8.3W●棚下・壁付けOK●平均演色評価数:Ra83※LED交換不可※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-07
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ20W形 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)800 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スイッチ付 材質プラスチックカバー(乳白) 高さ(mm)28 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 出しろ(mm)59 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下 調光の可否 LED交換不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類の素材を6つの味わいでお楽しみ下さい。いつでも手軽にお楽しみいただけるミニパックです。
1箱(132g×12個)
4,098 税込4,426
5日以内出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1975年に発売を開始して以来、幅広い層の皆様に愛され続けている「ジョージア」は、コーヒーのNo.1ブランドです。 ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテンブレンド」を筆頭に、豆や製法にこだわった個性あふれるさまざまな味わいをお届けしています。 ブランド名は、コカ・コーラ発祥の地である米国ジョージア州にちなんでつけられたものです。
容量(mL)260 種類コーヒー シリーズジョージア 内容量(mL)260 容器ボトル缶 本数24 アズワン品番65-0452-33 原材料コーヒー/香料 アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖類0g)、食塩相当量:0.06g
1箱(260mL×24本)
3,298 税込3,562
翌々日出荷

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)800 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。 消費電力(W)9.5 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:840
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用
消費電力(W)18.3 材質プラスチックカバー(乳白) 幅(mm)900 質量(kg)1.3 高さ(mm)28 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 入力電流(A)0.19 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 出しろ(mm)59 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下 調光の可否 LED交換不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キッチンライト 天壁兼用
消費電力(W)23 材質プラスチックカバー(乳白) 幅(mm)1200 質量(kg)1.6 高さ(mm)28 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 出しろ(mm)59 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下 調光の可否 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様(その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応 幅(mm)1295 高さ(mm)90 奥行(mm)130 消費電力(W)12.5 色温度(K)5000(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)142.4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1780
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯など トラスコ品番364-7632 材質本体鋼板 長さ(mm)616 幅(mm)55 白色樹脂側板 高さ(mm)88 タイププルスイッチ付 取付方式壁面・棚下兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)8 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 明るさ(Lm)660
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト
種別キッチンライト 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光の可否不可
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.5 仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式 材質アクリル(乳白色消し) 質量(kg)0.8 タイプFL20W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W)33 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン 材質アクリル(乳白色 白色) 質量(kg)2.3 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)30 タイプ対面キッチン対応型 奥行(mm)75 時間光束維持:40000時間 ランプLED
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミキッチンライト
エコ商品
乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
消費電力(W)24.8 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色) 質量(kg)2.1 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光源寿命40000時間 光束(Lm)2225 アズワン品番64-9326-21 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コイズミキッチンライト
エコ商品
消費電力(W)24.8 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応 材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.3 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)2615 アズワン品番64-9326-20 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)617 寸法(mm)出:105 質量(kg)1.2 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)935 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
寸法(mm)出:105 材質(本体)樹脂 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)24.8 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応 材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.2 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED14W(G13) 長さ(mm)1239 幅(mm)65 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型 幅(mm)65 質量(kg)0.9 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 コンセント付(1200Wまで) 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)点灯切替型キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13) 長さ(mm)1235 幅(mm)105 質量(kg)2.6 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14.4 スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL20W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1870 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流し元灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献
1台
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8 光源色昼白色相当 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g)625 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3 付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)730 全光束(Lm)約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88 光源色昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷