LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
タイプタッチレススイッチ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)83
取付面位置棚下
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
高さ(mm)65
定格電圧(V)AC100
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3
付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)730
全光束(Lm)約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
1点
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
消費電力(W)38
仕様プルスイッチ付
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)6.7
全光束(Lm)488
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用
材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.4
色温度(K)5000
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光束(Lm)500
クラス50
演色指数(Ra)82
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消費電力(W)32
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
消費電力(W)8.4
材質プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.9
タイプFL20Wインバータ相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×31×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
光束(Lm)720
演色指数(Ra)82
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)>80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)220
管径(Φmm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)0.44
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)134
寸法(mm)134×72×646
質量(kg)1.0
消費電力(W)8.5
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)117.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1000
演色指数(Ra)80
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)160
点灯形インバーター形
定格ランプ電力(W)32
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6
定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
付属品充電用USBケーブル
寸法(mm)320×35×40
質量(g)150
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)170
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)3~42
調光範囲無段階
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応
電圧(V)100(50/60Hz共用)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101
口金E26
定格寿命(時間)20000
電球形状一般球
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
配光角度(°)220
電球の種類LED
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番364-7632
材質本体鋼板
長さ(mm)616
幅(mm)55
色白色樹脂側板
高さ(mm)88
タイププルスイッチ付
取付方式壁面・棚下兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)8
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
明るさ(Lm)660
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番364-7634
材質本体鋼板
長さ(mm)616
幅(mm)55
色白色樹脂側板
高さ(mm)88
タイプ人感センサ付
取付方式壁面・棚下兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)9
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.3
明るさ(Lm)660
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
電球の種類LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32
質量(g)120
インターフェイスmicro USB
バッテリー容量(mAh)3000
付属品充電用USBケーブル
点灯時間(時間)10~48
定格電圧(V)5
電力(W)3
光束(Lm)50~300
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ