チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ
表面処理カチオン塗装(黒)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途マスターリンクとチェーンの結合に。
材質スチール
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質合金鋼
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.3
寸法d(mm)26.5
寸法a(mm)56
寸法e(mm)46.7
寸法b(mm)137.5
寸法c(mm)56
寸法f(mm)45
寸法p(mm)150
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途シングルスリング用
付属品クサリピン、スプリングピン
タイプピンタイプ
用途ダブルスリング用
付属品クサリピン、スプリングピン
タイプピンタイプ
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
チェーンと各種フックやリングとを接続します。
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)10
質量(kg/m)2.2
チェーンピッチ(P)(mm)30
破断荷重(kN)160
外面幅b(mm)35
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番448-6111
質量(kg)4.8
寸法L(mm)141
寸法H(mm)353
寸法D(mm)60
寸法H2(mm)78
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。
材質/仕上合金鋼
関連キーワード