21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別C形ビーム 最大回転角度(°)180 ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属しています コード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5 標準揚程(m)4 反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
1セット
529,800 税込582,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建屋のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 建屋の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.49 仕様床固定式 トラスコ品番460-1751 質量(kg)575 揚程(m)3 全高(m)3.36 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
889,800 税込978,780
11日以内出荷

ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.25 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8241 質量(kg)65 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.5 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8208 質量(kg)97 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25 仕様床固定式 トラスコ品番460-1726 質量(kg)443 揚程(m)3.0 角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180 アーム長さ(mm)4 全高(m)3.25 取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.1 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1572 質量(kg)70 アーム長さ(cm)360 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様油圧式 脚高(mm)80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.2 仕様移動式 トラスコ品番460-1661 質量(kg)651 揚程(m)3 全高(m)3.3 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
879,800 税込967,780
11日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 トラスコ品番773-5049 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)1120 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)895 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)180 アーム長(m)1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
定格荷重(t)0.5 仕様サイドローラ有・無:あり最大車輪圧(kN)3.92 トラスコ品番457-9941 種別ローヘッド形 質量(kg)71 車輪径(Φmm)95 スパン(m)(最大)9 適合レール幅(mm)75、100、125
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116 タイプシングルガータクレーン 全幅W(mm)1200
1セット
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷