用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番201-2125
材質/仕上合金鋼
質量(kg)2.1
寸法a(mm)22
寸法t(mm)32
寸法b(mm)16
寸法s(mm)36
寸法n(mm)77
寸法p(mm)149
アズワン品番64-8557-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。
トラスコ品番201-0578
材質/仕上合金鋼
質量(kg)0.63
寸法b(mm)36.8
寸法s(mm)23.5
寸法m(mm)9.9
寸法p(mm)65.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリング
チェーン本数1
関連キーワード