27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
茶(未ざらし) 仕様4枚重ね 材質パルプ100% シリーズキムタオル
1束(50枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。 加工製造工場、印刷工場、食品工場等 タイプポップアップ 仕様4枚重ね 材質パルプ100% 規格RoHS指令 シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 ホワイト 種別厚手 材質パルプ100% タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 シリーズキムタオル
1ケース(24束)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古来より貴重な布として扱われてきたシルクを、贅沢にも100%使用したボディタオルです。人の肌と同じタンパク質からできているため肌にやさしく、そのうえくさび形の断面が余分な角質を取り除くため、ピーリング効果に優れています。鏡面仕上げをしたようなピカピカの肌に。【美肌の定番シルクタオル】シルクは人の肌と同じタンパク質(アミノ酸)からできている、肌に違和感のない優しい繊維です。汚れ落ちに優れているので、洗い上がりはつるつる。【泉州地方産】古くから織物産地である、泉州地方で、丁寧につくられた絹100%のボディタオルです。
使用場所浴室 材質絹100% 種類タオル 寸法(cm)約25×95
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

多量の汚れを確実に拭き取る吸収力に優れたワイパーです。牛乳パックリサイクルパルプ配合で、環境にも配慮しています。
用途大量の「油、水、汚れ」の拭き取りに。 ブラウン 材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ シートサイズ(mm)380×330(4つ折り) シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(70枚×32束)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス ピンエンボス加工 接着剤不要使用 食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等 ホワイト 仕様4枚重ね 材質パルプ シリーズキムタオル
1パック(100枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 定期注文 動画あり
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 パルプと竹繊維を配合した商品です。 パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維 茶色 仕様4枚重ね 厚さ(mm)一層あたり0.12 タイプ4つ折り・4枚重ね 加工エンボス 1枚の寸法(mm)330×350
1パック(50枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ 定期注文
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
ホワイト 仕様4枚重ね 材質パルプ 厚さ(mm)一層あたり 0.12 タイプ4つ折り・4枚重ね 1枚の寸法(mm)330×350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。
種別γ線滅菌済 アズワン品番1-414-01 クラスなし
1袋(50枚)
1,180 税込1,298
当日出荷

仕様4枚重ね 材質パルプ 茶(未ざらし) 区分新品 タイプ4つ折り シリーズキムタオル 枚数50枚 1枚の寸法(mm)380×330 入数24パック
1ケース(24束)
12,500 税込13,750
当日出荷


多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス 毛羽立ちが少ない シートサイズが均一で無駄なく使用可能 蛍光染料不使用なので安心 ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り ブラウン 仕様4枚重ね 幅(mm)380 質量(kg)8.59 長さ(m)305 シリーズキムタオル シートサイズ(mm)380×305 外径370mm
1ロール(1000カット)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50枚)
630 税込693
当日出荷

紙ウエス 上質パルプ紙 両面エンボス 4枚重ね 白 モノタロウ 定期注文 動画あり
国内大手メーカー製造のオリジナル商品です。 拭取りに必要な柔らかさを重視し実現しました。 衛生面を重視したパルプ100%のホワイトカラー、持ち運びに便利なポリ包装。 接着剤不使用の4枚重ねタイプで強度と吸収力のバランスを実現。
用途各種清掃用途、メンテナンス作業、油汚れの拭き取りに、工具・部品箱の下敷きに。 材質パルプ ホワイト 厚さ(mm)0.15 タイプ4つ折り・4枚重ね 1枚の寸法(mm)380×330
1パック(50枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイセン絹タオル
しっとりやわらかで肌なじみがよいタオルです。 絹は、人の皮膚構造とよく似たタンパク質が主成分の繊維です。さらし加工をしていないため、繭から生まれた天然保湿成分(セシリン)を多く含んでいます。なめらかな風合いでやさしくお肌を洗い上げます。
寸法(mm)1000×240×1 種類タオル 本体質量(g)43 混率(%)絹100
1個
479 税込527
5日以内出荷

東和産業SF 絹タオル
使用場所浴室 材質パイル:絹100%、グランド:綿100% 長さ(mm)1000 幅(mm)190 ホワイト 種類タオル
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷

天然素材+泡立ち繊維。天然のやさしい泡立ち。
種類タオル 混率(%)絹28、ポリプロピレン24、ポリエステル19、綿15、ナイロン14 寸法(幅W×奥行D)(cm)20×70(伸長時100)
1個
479 税込527
5日以内出荷

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。 ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
6日以内出荷

汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
当日出荷

人の皮膚構造とよく似たたんぱく質が主成分の絹と、やわらかな綿で編んだ、肌ざわりのやさしいタオルです。 天然素材がお肌の汚れをやさしく落とします。
寸法(mm)1000×240×1 種類タオル 本体質量(g)45 混率(%)綿70・絹30
1個
279 税込307
7日以内出荷


混率(%)絹50、綿50 種類タオル 寸法(cm)約20×100 使用場所浴室
1枚
369 税込406
当日出荷

ヨコズナクリエーション絹 泡立ちボディタオル
エコ商品
なめらかな肌さわりの、シルクで編み上げました。
材質ポリエステル46%、綿28%、絹26% 外形寸法(cm)約27×90(伸長時) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
7日以内出荷

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)