備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプレギュラー
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1138-25
危険物の類別非危険物
1個(113g)
¥199
税込¥219
当日出荷
備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤
魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。
効き目は6ヶ月しっかり持続します。
炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
タイプジャイアント
有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります)
アズワン品番64-1134-41
危険物の類別非危険物
1個(162g)
¥359
税込¥395
当日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤
適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用)
エスコ品番EA913AB-32A
消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
適合100Lまで
エスコ品番EA913AB-34
消臭剤有効期間約6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用
アズワン品番78-1142-77
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
こわけ置き!気になる所をすみずみ脱臭!(置き方自由設計)
独自のゼリー状・炭(備長炭+活性炭)がしっかり脱臭!
ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。
交換時期が分かる!(小さくなるゼリー状の炭)
シリーズ脱臭炭
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷蔵庫内の気になるニオイを強力脱臭。
肉・魚のニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(25g)
¥299
税込¥329
当日出荷
薄さわずか1.9mmのスリムタイプで邪魔にならない
スリムでも炭ゼリー+炭シートのダブルの力で強力脱臭
スリムなのに効果は5~6ヶ月持続
小さくなり、取替え時期がわかりやすい炭ゼリー
炭ゼリーの減りがわかりやすい小窓付き
備長炭パワー!下駄箱すみずみ脱臭!。備長炭+活性炭とそれぞれの場所の悪臭に効果的なミネラル成分でイヤな臭いを強力に脱臭します。ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきりわかります。邪魔にならないコーナー置きタイプで、立てても横にしても使用できます。ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)。
用途下駄箱用
シリーズ脱臭炭
お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。
ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。
消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。
使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。
【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
使用場所室内
危険物の類別非危険物
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に
使用場所トイレ、室内
商品タイプ本体
香り無香料
成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤
使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。
寸法(mm)135×145×95
質量(g)約1000
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
¥439
税込¥483
当日出荷
ファブリーズ独自のテクノロジー「新開発のニオイキャッチャーゼリー」で、香りに頼ることなく空気に漂っているニオイを逃さず消臭します。
どこにおいても邪魔にならないすっきりデザイン。使う場所に合わせて、3タイプの置き方で自由に置くことができます。(縦置き、横置き、寝かせ置き)
シリーズファブリーズ
使用場所室内
危険物の類別非危険物
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。
ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。
交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。
炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所下駄箱
商品タイプ本体
シリーズ脱臭炭
サイズ大型
アズワン品番64-1232-08
危険物の類別非危険物
1個(100g×3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します。ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください
危険物の類別非危険物
脱臭効果は1年間。活性炭・竹炭・備長炭の炭の力で、冷凍室内の気になるニオイを強力脱臭。
冷凍食品などの酸化したニオイに対応する消臭粒を配合。全方位脱臭方式のおしゃれなケース。
シリーズノンスメル
使用場所冷蔵庫
香り無香
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード