巾広ゴム車輪
スリーブ入り
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
材質鋼材SUM22
表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
車輪幅(mm)27
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.2
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
用途重荷重用
材質ウレタンゴム
荷重種別重荷重
型式UHB型
材質(車輪)ウレタン(B入)
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
スリーブ入り。
カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
車輪幅(mm)32
適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK
ボス幅H(mm)37
穴径d(Φmm)8.2
許容荷重(daN)100
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)外径25、内径22.6
収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.5MB)
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。
材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂
質量(kg)3.5
高さ(mm)460
奥行(mm)350
間口(mm)600
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50)
キャスターあり
組立時間約20~30分
ポール径(Φmm)19
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340
1台
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
移動に便利なキャスター付メッシュラックです。4個のキャスターのうち2個に移動に便利なストッパーがついています。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途収納用途として
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP
高さ(mm)1865
奥行(mm)501.5
間口(mm)932
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)棚板1枚当り:100全体:静止時:約250 ・ 走行時:約100
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)118
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)5
棚板厚さ(mm)40
取扱説明書(6.1MB)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)907×458
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
RoHS指令(10物質対応)対応
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)460
材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様カバー付、スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
ボス幅H(mm)37
穴径d(Φmm)8.2
RS PRO静電気防止ホイール、ゴムタイヤ付き. 電子機器を保護し、繊細な場所でのトロリーの使用を可能にするために設計された頑丈で耐久性の高い静電気防止ホイールです。. ゴムタイヤを装備したこの静電気防止ホイールは、内外のさまざまな表面で使用できるほどの堅牢性を備えていますが、誤った衝撃で壁や廊下を損傷しないほどの柔らかさを備えています。. 耐摩耗性に優れたコスト効果の高い耐静電気耐性ソリューションです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>直径100 mm ;/li> ;li>ゴムタイヤ ;/li> ;li>最大抵抗: 10 kΩ ;/li> ;li>プレーンスリーブベアリング内径: 6.0 mm ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ホイール径 = 100mmホイール幅 = 22mmボア径 = 8.3mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 60kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = スチール機能 = アンチスタティック軸受タイプ = プレインボアハブ径 = 28.5mm穴長さ = 28.5mmカラー = 黒
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS PRO静電気防止ホイール、ゴムタイヤ付き. 電子機器を保護し、繊細な場所でのトロリーの使用を可能にするために設計された頑丈で耐久性の高い静電気防止ホイールです。. ゴムタイヤを装備したこの静電気防止ホイールは、内外のさまざまな表面で使用できるほどの堅牢性を備えていますが、誤った衝撃で壁や廊下を損傷しないほどの柔らかさを備えています。. 耐摩耗性に優れたコスト効果の高い耐静電気耐性ソリューションです。. 特長と利点:. 直径100 mm ゴムタイヤ 最大抵抗: 10 kΩ プレーンスリーブベアリング内径: 6.0 mm . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ホイール径 = 100mmホイール幅 = 35mmボア径 = 12mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 100kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = 鋳鉄機能 = アンチスタティック軸受タイプ = プレインボアハブ径 = 45mm穴長さ = 45mmカラー = 黒, 黄
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様スリーブ入
材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
仕様スリーブ入
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻車輪ベアリング入
車輪幅(mm)46
適合品番300S、319S、300SR
ボス幅H(mm)62
穴径d(Φmm)12.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
アルミクロスキャスターゲート(パネル無し)は、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用したクロスキャスターゲートです。ボルト・ナットは錆びにくいステンレス、アルマイト加工により優れた美観を実現しました。クロス部にナイロンスリーブ、支柱取付には段付ボルトを使用し、開閉が極めて軽く、スムーズです。片開き・両開き、または左右どちら開きにも取付可能で通路取りに便利です。別売りアルミクロスキャスターゲート用のパネル、2m・3mの取付ができます。
用途スポーツ・イベント会場・施設の安全や防犯・重機の囲い・資材置き場や倉庫などに。
付属品つのクランプ×2個
高さ(mm)2000
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。
仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)
材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム
ピッチ1.75
寸法(長さ)35
取付高H(mm)126
ねじTM12
許容荷重(daN)60
呼称径D(mm)100
19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
色WH
奥行(mm)350
19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
色BR
奥行(mm)350
材質SUS303
エスコ品番EA976AJ-84
材質キャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)950
奥行(mm)360
間口(mm)【キャスター取付時】610
耐荷重(kg/段)100
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)3
総耐荷重(kg)(キャスター付静止時)300
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-85
材質キャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)1250
奥行(mm)360
間口(mm)【キャスター取付時】610
耐荷重(kg/段)100
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
総耐荷重(kg)【キャスター付静止時】300
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-8
材質キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)11.46
高さ(mm)1490
奥行(mm)350
間口(mm)800
耐荷重(kg/段)75
耐荷重(kg)棚板1枚当たり約75、全体約150
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)4
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-87
材質キャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)キャスター取付時:760×360×1560(H)
質量(kg)12.5
高さ(mm)1560 (キャスターあり)
奥行(mm)360
間口(mm)760
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)全体(アジャスター使用時):400、(キャスター使用・静止時):300、(キャスター使用・走行時):100/棚板1枚当たり
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
1個
¥8,540
税込¥9,394
当日出荷
エスコ品番EA976AJ-86
材質キャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)【キャスター取付】760×360×1250(H)、【キャスターなし】760×360×1200(H)
質量(kg)11.5
高さ(mm)キャスターあり: 1250, キャスターなし: 1200
奥行(mm)360
間口(mm)760
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)全体(アジャスター使用時):400、(キャスター使用・静止時):300、(キャスター使用・走行時):100棚板1枚当たり
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ